Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 maróbetét | AH4YLB 35RD97

WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YLB Típus: ROHX2006M0-D57Kereszthivatkozás: 35RD97

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€62.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerD57
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a méretet2006M0
Helyezze be a vastagságot0.236 "
ISO számROHX2006M0-D57
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma0
Orr sugaraRound
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusROHX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellChip BreakerHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÓlomszögStílusÁr
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 Maróbetét | AH4YKM 35RD84 RDMT1605M0-D57D571605M00.219 "15 fokRDMT€18.86
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 Maróbetét | AH4YKN 35RD85 RDMT2006M0-D57D572006M00.236 "15 fokRDMT€23.84
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 maróbetét | AH4YKU 35RD90 ROHX10T3M0-D67D6710T3M00.15 "11 fokROHX€15.00
WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 maróbetét | AH4YLA 35RD96 ROHX1605M0-D67D671605M00.219 "15 fokROHX€24.36
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 Maróbetét | AH4YLD 35RD99 ROMX10T3M0-D57D5710T3M00.15 "11 fokROMX€11.40
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 Maróbetét | AH4YLE 35RE01 ROMX1204M0-D57D571204M00.187 "11 fokROMX€25.31
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 Maróbetét | AH4YLF 35RE02 ROMX1605M0-D57D571605M00.219 "15 fokROMX€18.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 maróbetét
€62.06 /Mértékegység