GARDNER BENDER B340S hidraulikus csőhajlító 1-1/4 - 4 hüvelykes | AA7EBN 15V896

GARDNER BENDER B340S hidraulikus csőhajlító 1-1/4–4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7EBN Típus: B340SKereszthivatkozás: 15V896

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,973.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőhajlító
Hajlítsa a sugarat7-1 / 4 - 20 "
FunkcióKépes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetni
AnyagMerev acél és alumínium
Max. Nyomás10000 psi
tartomány1-1 / 4 "- 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.36
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8462290050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasság mérése (hüvelyk) (45)
    • Hosszmérés (hüvelyk) (15)
    • Szélesség mérése (hüvelyk) (18)
    • Cipők száma (9)

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratFunkcióAnyagtartományÁr
GARDNER BENDER B306S hidraulikus csőhajlító 1 1/4 - 4 hüvelyk | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€16,334.32
GARDNER BENDER B306SPE22J hidraulikus csőhajlító 1-1/4-től 4-ig Pe-22j-vel | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€15,648.08
GARDNER BENDER B306SPH80 hidraulikus csőhajlító 1-1 / 4-től 4-ig Ph-80-val | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€11,132.17
GARDNER BENDER B308S hidraulikus csőhajlító 1 - 4 hüvelyk | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniEMT, IMC, merev acél vagy alumínium1 "hogy 4"€8,100.70
GARDNER BENDER B308SPE22J hidraulikus csőhajlító 1-4 hüvelykig Pe22j-vel | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€12,062.08
GARDNER BENDER B308SPH80 hidraulikus csőhajlító 1 - 4 hüvelyk Ph-80-val | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€8,662.43
GARDNER BENDER B316S hidraulikus csőhajlító 1/2 - 2 In | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Egycipős könyökhajlítás képessége, képesség seprőhajlítások előállítására, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, lehetőség kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő meghajtásraMerev acél és alumínium1/2 "- 2"€5,268.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER B340S hidraulikus csőhajlító 1-1/4–4 hüvelyk
€22,973.98 /Mértékegység