Fűtőolaj és gáz mágnesszelepek

Szűrő

A tüzelőanyag-olaj és gáz mágnesszelepei szabályozzák az égési rendszer vezérlőrendszerét, a fővezeték üzemanyag-elzárását és az ipari alkalmazások vezérlési igényeit. Raptor Supplies fűtőolaj és gáz széles választékát kínálja...Tovább

RED HAT -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep

StílusModellHzA környezet hőmérséklete. Hatótávolságtest anyagaMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8210H106B50/60-20 foktól 125 fokig FSárgaréz125 fok F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€288.07
B8262H078605 fok és 131 fok F közöttSárgaréz125 fok F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.20
C8214G251-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
C8214G271-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.53
D8215G070-24 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
C8214G261-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.81
D8215G050-24 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€668.57
D8215G050-12 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€680.34
D8215G060-12 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€664.63
D8215G070-12 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€782.61
C8214G281-24 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.94
D8215G080-24 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "€1,152.28
ASCO VALVES -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep

StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8030G069125 fok F32 fok és 125 fok F között151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.84
B8210G075125 fok F32 fok és 125 fok F között281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33
C8210G035V180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37
DU8256A091V180 fok F-22 foktól 140 fokig F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.07
ESC8210G034180 fok F32 fok és 125 fok F között188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
ESC8210G035180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€574.15
ASCO VALVES -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep tesztnyílással

StílusModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AJB8214037CSA1-40 foktól 125 fokig F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.18
B8040G0231, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
C8214G0231, 2, 3, 3, 4, 4x32 fok és 125 fok F között206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.31
DSV311A02N6CF51, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 175 fokig F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.59
ASCO VALVES -

Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep

A mágnesszelepek elektromechanikus vezérlésű szelepek, amelyek a levegő és a folyadék áramlásának szabályozására szolgálnak. Ezeknek a szelepeknek több kiviteli alakja van, a nyílások és a folyadékutak számától függően. Az ASCO a levegő és az üzemanyag mágnesszelepes működtetésű szelepeinek széles választékát gyártja, amelyek kétutas, általában zárt, általában nyitott, kézi visszaállítással és háromutas eltereléssel állnak rendelkezésre. Az ASCO mágnesszelepek EN 2 jóváhagyással rendelkeznek, és hatékonyan működnek 3–161 Fahrenheit fokos környezeti hőmérséklet-tartományban. Az ASCO levegővel működtetett mágnesszelepei kiegészítő sűrített levegőt vagy vízforrást használnak a szelep elmozdításához, és képesek kezelni a 32 Fahrenheit fokos hőmérsékletű folyadékokat. Ezeket az ASCO szelepeket úgy tervezték, hogy a kenett levegőt hosszú élettartammal kezeljék

StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
A8215G020104 fok F32 fok és 104 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
BEF8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€574.17
CEF8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
BEF8215G020125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€570.25
D8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€967.42
ESC8215G020125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€389.36
CEF8215B060125 fok F32 fok és 125 fok F között1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
FSC8215B070125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€833.75
D8215A090 CSA125 fok F32 fok és 125 fok F között5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
FSC8215B050125 fok F32 fok és 125 fok F között1,119,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€715.77
D8215C063125 fok F32 fok és 125 fok F között1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.17
GEF8215G033125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.27
BEF8215B070125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,093.28
H8215G023125 fok F32 fok és 125 fok F között206,2501, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€585.95
D8215C083125 fok F32 fok és 125 fok F között3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24
D8215G020B125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
I8215G030B125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€432.59
RED HAT -

Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep

StílusModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr (ÁFA nélkül)
A8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt10.1€351.98
AEF8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt10.1€585.97
A8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Általában zárt10.1€359.85
A8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt10.1€334.27
A8215G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva10.1€593.83
B8215C053CSA6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normálisan nyitva15.4€951.70
B8215C063CSA6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normálisan nyitva15.4€1,097.22
B8215C073CSA6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normálisan nyitva15.4€1,266.32
C8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Általában zárt15.4€676.41
C8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Általában zárt15.4€762.95
C8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Általában zárt15.4€660.69
C8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Általában zárt15.4€1,120.80
B8215C083CSA7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva15.4€1,604.56
C8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Általában zárt28.2€2,261.78
RED HAT -

Fűtőolaj mágnesszelep

StílusModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AJB8266D077L195 fok és 104 fok F között2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€790.47
AJB8266D023L195 fok és 104 fok F között2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€743.26
B8262H021V1, 2, 3, 3, 4, 4x5 fok és 131 fok F között2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€183.89
B8262H011V1, 2, 3, 3, 4, 4x5 fok és 131 fok F között2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€153.38
RED HAT -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep tesztnyílással

StílusModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr (ÁFA nélkül)
A8040H0072.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Általában zárt6.1€168.13
A8040H0062.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Általában zárt6.1€171.10
A8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Általában zárt6.1€166.18
B8040G0224 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Általában zárt10.1€328.41
C8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt17.1€351.98
D8040G0234 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Általában zárt10.1€334.27
C8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt17.1€332.32
C8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva17.1€578.11
EJB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normálisan nyitva20€1,258.46
EJB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normálisan nyitva20€1,128.68
EJB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normálisan nyitva20€963.52
FJB8214270CSA6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Általában zárt20€821.93
FJB8214250CSA7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Általában zárt20€715.75
FJB8214260CSA7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Általában zárt20€715.75
FJB8214235CSA7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Általában zárt20€644.97
EJB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva20€1,549.49
FJB8214280CSA7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Általában zárt20€1,199.48
FJB8214235VICSA9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Általában zárt20€869.12
FJB8214250CCSA11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Általában zárt20€1,631.80
RED HAT -

Fűtőolaj és gáz mágnesszelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AK3A782V€570.25
BK3A451V€375.58
BK3A441V€344.08
BK3A562V€578.13
CK3A662V€723.63
CK3A682V€908.44
BK3A452V€363.78
CK3A652V€696.08
BK3A552V€363.78
DS262SH02N3GJ7€1,061.87
ES261SH02N3JK4€1,077.59
BK3A542V€355.90
BK3A442V€340.19
BK3A532V€340.19
BK3A462V€397.19
AK3A772V€487.65
BK3A432V€283.15
ASCO VALVES -

Fűtőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8266D069VAD7HHP€762.95
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-959909-00001AP6FGB€1,278.55
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
756720-AAU6FNH€771.70
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Szelep, 3.05 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
920608-119 AUD€394.62
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
720575AU4XRD€814.39
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 208V, 6.5 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-959909-00002AP6FGC€1,278.55
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 3.1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-944555-0000RAP6DLQ€299.84
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 2.45 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-944555-0000LAP6DLP€312.87
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 6.8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-881865AP4VTY€2,851.04
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 4.7 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-881467AP4VRJ€1,450.24
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 5.15 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-880013AP4VQD€1,356.41
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Mágnesszelep, 4.8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-857443-00001AP4TTK€628.77
Lásd a részleteket

Fűtőolaj és gáz mágnesszelepek

Az Asco és a RedHat által gyártott mágnesszelepek a fűtőgáz, a folyékony propán és más típusú fűtőolaj áramlásának szabályozására szolgálnak ipari kemencékben, kemencékben, kemencékben, égetőkben, égőkben és kazánokban. Ezeknek a mágnesszelepekkel működtetett szelepeknek nincs szükségük a fejnyomásra a működéshez, és képesek kezelni az égésrendszer elő-/fővezeték tüzelőanyag-elzáró és vezérlő alkalmazásait. Rendelkeznek egy elosztódobozzal, egyszerű lecsavarható fedéllel és vezetékcsatlakozókkal a beszerelés megkönnyítése érdekében, valamint egy vizuális jelzővel, amely nyomon követi a szelep helyzetét, miközben vizuálisan megjeleníti az áramlási utat. Ezeket a szelepeket alaphelyzetben nyitott, alaphelyzetben zárt, kézi alaphelyzetbe állítású és 3 utas elterelő konfigurációkban kínálják a különböző égési alkalmazásokhoz. Egyes modellek -40 Fahrenheit-fok üzemi hőmérsékletűek, ezért alkalmasak a hideg éghajlaton történő kültéri használatra. Ezeknek a sárgaréz/alumínium/rozsdamentes acél mágnesszelepeknek a széles választéka, 1/8-3 hüvelykes csőméretekben kapható, a Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő fűtőolaj és gáz mágnesszelepet az alkalmazásomhoz?

A fűtőolaj és gáz mágnesszelepének kiválasztásakor fontos figyelembe venni olyan tényezőket, mint az üzemanyag vagy gáz típusa, az áramlási sebesség, az üzemi nyomás és hőmérséklet, valamint az alkalmazás speciális követelményei. A szakképzett mérnökkel vagy szelepszakértővel folytatott konzultáció segíthet abban, hogy a munkához a megfelelő szelepet válasszák ki.

Hogyan kell beszerelni és karbantartani a fűtőolaj és gáz mágnesszelepeket?

A fűtőolaj és gáz mágnesszelepek megfelelő felszerelése és karbantartása kritikus fontosságú a biztonságos és megbízható működésük érdekében. A szelep beszerelésekor ügyelni kell arra, hogy megfelelően legyen beállítva, biztonságosan rögzítve és a megfelelő áramforráshoz csatlakozik. A rendszeres karbantartás, beleértve a tisztítást, ellenőrzést és tesztelést, megelőzheti a problémákat és meghosszabbíthatja a szelep élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?