No-fil bevonat
No-fil bevonat a Norton Abrasive korongokon és lapokon prevents eltömődés a por felhalmozódása miatt. Ez extends a tárcsa élettartama a nedves vagy száraz csiszolás során történő terhelésnek ellenálló.
Staffordi központjával, a KVK-szám: 81252625, a Norton (a Saint Gobain márkája) minőségi csiszoló és nem csiszoló megoldásokat gyárt a javítási és karbantartási és gyártási alkalmazások csiszolásához, vágásához, polírozásához, kikészítéséhez és hajlítási műveleteihez. KATT ide
A kívánt felület kialakítására szolgál, ahol nagyon kevés leforgácsolás szükséges. Alumínium-oxiddal / szilíciummal impregnált, nem szőtt szintetikus szálhálós szerkezetrbide abrasives és gyanták kötik meg
Hengeres szerszámtárcsák és lemezre szerelt csiszolótárcsák, amelyeket függőleges orsófelületű csiszológépekhez és duplatárcsás csiszológépekhez terveztek kemény vagy hőkezeléshezsensitive nagysebességű szerszámacélok
Különféle típusú 27-es típusú Norton kerekeket tartalmaz, amelyeket acél, alumínium és öntöttvas felületeken végzett derékszögű csiszolások kezelésére terveztek. Különböző csiszolóanyagokból és szemcseméretben kapható
Ideal merevítőrudak vagy kiálló csavarok köszörülésére. Szabadon vágó gyémánt csiszolókkalives finom szemcsékkel a precíz működés érdekében, és gyantakötéssel maximum gabonavisszatartás
Ideal simító varrat beams, öntvények tisztítása vagy felületek előkészítése bevonásra öntödékben, hegesztőállomásokon, gyártólétesítményekben és acélgyárakban. Akár 9070 ford./perc kerékfordulatszám biztosítására képes
Bonyolult formák csiszolása, kontúrozása és polírozása fémgyártási és hegesztési alkalmazásokban. A folyamatos sorozat az egyes flaps egységes felületet biztosítanak. Használjon rögzítőanyát, hogy biztonságosan rögzítse a kereket a gépen. 8000-30000 ford./perc fordulatszám-tartományban kapható
Érjen el precíz végeredménythes és szűk geometriai tűrések, ha köszörűgéppel együtt használjáknes. Bemélyedésekkel felszerelve a rögzítéshez flanges általános diameter 12 és 14 között inches. Kapható Type-5 egyoldalas és Type-7 kétoldalas változatban
Nem erősített / megerősített kerekek üvegszálas tárcsákkal vagy / és acél gyűrűkkel alkalmasak precision és durva köszörülési alkalmazások. A csiszolószemcsék az anyageltávolítás és a koronghasználat magas arányát biztosítják. Finom, közepes, durva és extra durva szemcsés változatban kapható
Megkönnyíti a precíz élsorjátlanítási és simítási munkákat kicsi vagy bonyolult munkadarabokon. Jellemző alumínium-oxid / szilícium kbrbide konstrukció egy optikisebb vágási sebesség és szabályozott sűrűségtartomány a további tartósság érdekében
Menettisztításhoz és sorjázáshoz használható. Egy menetes peremlyukkal rendelkezik, amely a korongot a szerszámhoz rögzíti, és a köszörűtársatnes Tartós gyantakötésű dugók a titán, szuperötvözet, 300-as és 400-as sorozatú rozsdamentes acél és szénacél hatékony köszörüléséhez
Nyomás-sensitive adhesKözépső lyuk nélkül kialakított ive lemezek teljes felületű használatot tesznek lehetővé. A ruha/papír alátétek csökkentik az élek kopását, és használhatók hordozható/helyhez kötött köszörűkön és csiszolókon
Szerelhető sarokcsiszolóra vagy csiszológéprenes perem vagy tüske használata a nehéz leforgácsolástól a felületi keverési munkákig. Elérhető alumínium-oxid, ceramic, szilícium kbrbide és zirconia timsóina csiszolóanyagok
A 27-es és 29-es típusú fedéllemezek széles választékát tartalmazza, amelyeket a derékszögű daráló alkalmazásokhoz terveztek. Különféle csiszoló- és alátétanyagokból kapható
Alkalmas fa, műanyag, üvegszál, kompozit, alapozó és tömítőanyagok száraz csiszolására és finomsimítására. Cyclonic technológiával integrálva, amely 60 százalékkal több port szív el. Elérhető diameters 5-7 inches
Különféle TR, TS és Type 3 Norton csiszolókorongokat tartalmaz, amelyeket száraz csiszolási műveletek elvégzésére terveztek. Különböző színekben kapható, lemez diameterek és csiszolóanyagok
Különféle bevonatos és nem szőtt csiszolószalagokat tartalmaz alumínium-oxiddal, ceramic alumínium-oxid és zirconia timsóina csiszolóanyagként optikiegészítők
Kompatibilis festékkel, alapozóval, puhafa, fém, műanyag, kemény és puha kompozit és üvegszálas felületekkel. Nem tartalmaz pigmenteket vagy színezékeket, ezáltal eltávolítjainaa munkadarabokra való színátadás esélyét. A kiválasztott modellek 5-6 vákuumlyukkal rendelkeznek
Alumínium-oxid, Arkansas-kő és szilícium-kbrbide abrazív reszelőket használnak sharpening evőeszköz, ívelt knives, hornyok és mélyhornyú szerszámok. Egyes modellek hegyes élekkel is kaphatók
Padot tartalmaznes, specialty sharpening stones, segédprogram stones és waterstones használt sharplaboratóriumi pengék, sebészeti műszerek és szerszámok gyártása. 150 és 8000 közötti szemcsenagyságban kapható
Egymásra rakható gyémánt padnes egy nikkel bevonatú acélrúdra bevont lapos gyémánt felületből áll, amely gyors és egyenletes szerszámélt biztosít sharpening. 220 és 325 szemcseméretben kapható
Rozsdamentes acélból, kemény / puha szénacélból és szerszámacélból készült valódi vagy ruha csiszoló kerekekhez. 20 és 400 közötti szemcseméretben kapható
Padló dörzsölésére, öntvények tisztítására és súrolására, beton dörzsölésére és penésznyomok eltávolítására használható. Egyes modellek átlós fuvolakialakítással rendelkeznek, aminek eredményeként sharp élek, tiszta megosztási műveletet kínálva. Durva és extra durva változatban kapható nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
Szokott sharp, sorjázza le, letörje és rögzítse a finom fém alkatrészeket. Jellegzetes ragasztott abrákives alumínium-oxidból és szénből áll kbrbide / szintetikus anyag mindenki számára sharpigényeit, és gyorsabb vágást biztosítanak
Úgy tervezték, sharpening olló, scythes, knives, borotvák, vésők és síkpengék. Finom, ultrafinom, közepes, durva és extra durva szemcsés változatban kapható a gyorsabb leforgácsolási sebesség és az élformálás érdekében minimális terhelés mellett
Az elválás li eltávolítására terveztéknes, imperfections és sorja a nehezen elérhető belső diameterek, élek vagy kontúros alkatrészek. A spirális felépítésű vágásmentes vágási műveletet biztosít a maximum fordulatszám 15000 ford/perc
Hab/műanyag/gumi alátétpárnák, amelyeket gyorscserélő és szálcsiszoló korongokhoz terveztek. o-os tüskére vagy orsóra szerelhetőrbital csiszolók és mini köszörűk. Akár 30000 ford./perc fordulatszám biztosítására képes
Biztosítson betonalapot a csiszolópapír elhelyezéséhez és egy ívelt kontúrformát, hogy kényelmesen illeszkedjen a kézhez. Ezenkívül bevonatos abrasokkal integrálvaives és felületkondicionáló korongok vagy lapok
Csiszolópapírral együtt használva stabil alapot biztosít a felületek simításához és eltávolításához loose festék / szemcse / szennyeződés festés vagy utánfényezés során. Az ívelt kontúr a kényelmes fogásért, a beépített légkamrával pedig tisztán és pormentesen tartja a munkahelyet
Finom befejező szolgáltatások egyszeri megkönnyítéseramic csempe, hogy sima élt kapjon a fugázás előtt. Keverje össze a tartósságot és az aggregációtssiveness diamóbólnds nagy szilárdságú, rugalmas hátlappal maximhm támogatás
Integrálva a special-foamed támogatást maximum tapadás kerek élek, kontúrok és ívek csiszolásához, valamint fedőrétegek és alapozók befejezéséhez. Gyere színkóddal, szemcseméret szerint, az egyszerű azonosítás érdekébentifzás
Úgy tervezték, hogy megtisztítsa a szaggatott éleket és eltávolítsa a port vagy a rozsdát; alkalmas betonhoz, kőhöz, ceramic vagy üveg felületekre. Színkódolt konfigurációval rendelkezik a könnyű azonosítás érdekébentifying a szemcseméreteket
Csiszolóanyaggal bevont habból készült, csupaszoláshoz, csiszoláshoz és kikészítéshez, valamint kisebb hibák eltávolításához és felületi kulcsok létrehozásához. A rugalmas kialakítás lehetővé teszi ívelt, kontúrozott és sík felületeken történő alkalmazást. Durva, extra durva, közepes, finom, szuper finom, mikro finom és ultra finom változatban kapható
Tartalmazza a kézreálló ruha, nem szőtt és papírtekercseket ideal könnyű sorjázási, keverési, csiszolási és simító műveletekhez. Alumínium-oxid és szilícium kivitelben kapható kbrbikoptató anyagok 1200-ig terjedő szemcsemérettel
Segítsen a felhasználónak ívelt, kontúrozott vagy nehezen hozzáférhető helyekre kerülni, amikor a fém / fa / rozsdamentes acél felületét simítja. Alumínium-oxiddal bevonva a hatékony sorjázás és fényezés érdekében. 150-es szemcsés besorolásban kapható
Több horzsolásos lapot tartalmazives a durvától (anyag eltávolításához) a finomig (csiszoláshoz és polírozáshoz). Alumínium-oxid abrasokkal integrálvaives fa, fém, üvegszál, gipszkarton és műanyag felületek sorjázására, polírozására, csiszolására és befejezésére
Különböző méretű és formájú rögzített csiszolóhegyeket tartalmaz, amelyek szerszám- vagy egyenes tengelyű darálókhoz használhatók. Hullámkarton dobozba csomagolva, hogy az összes pont megmaradjon egy konténerben a munkahelyeken történő könnyű visszakereséshez
Gyors állományeltávolítás és hosszabb élettartam biztosítása; ideal kisüzemi és nagy volumenű öntödei műveletekhez egyaránt. Elérhető alumínium-oxid, ceramic, köbös bór-nitrid, gyémánt, szilícium kbrbide és zirconia timsóina csiszolóanyagok
Norton Abrasives A katalógus felületi csiszolókorongokat, csiszolópapír lapokat és csíkokat, lapos kerekeket és felmosókat, kézi alátéteket, csiszolókorongokat, tekercseket és hevedereket, különféle csiszoló-, vágó- és felületkondicionáló korongokat és még sok mást tartalmaz.
Norton csiszolószalagok általában fa- és fémfelületek formázására és befejezésére használják csiszolási és sorjázási műveletek során. Bevonatos és nem szőtt csiszolószalagként kínálják különféle csiszolóanyagokkal (beleértve az alumínium-oxidot, zirconia timsóina és ceramic) közül választhat. A tartós és sokoldalú Norton lapos lemezek egy popular csiszoló- és simítószerszám, amelyet nehéz leforgácsoláshoz és felületkeveréshez terveztek.
Norton Abrasives a termék MPN-jei (a gyártói cikkszámok) generally kereszthivatkozás az egyenértékűre ARC Abrasives, Merit & 3M modellszámok. Tehát, ha egy hasonló terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies van egy másik termék is.
Raptor Supplies, megbízható Norton Abrasives beszállítója teljes termékskáláját kínálja, mint például a Norton csiszolókorongok és -szalagok, csiszolóanyag sharpening stones és csiszolóhengerek. Ezenkívül ajánlunk megfelelő Norton csiszolópapírt és tartozékokat a különféle alkalmazásokhoz.
These Norton Abrasives termékek generalkis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.
A Norton MeshPower lemezeket több lyukkal és egyedi hálós mátrix szerkezettel tervezték a porelszíváshoz. general alkalmazások. Exkluzív No-fil technológiájuknak köszönhetően nedvesen és szárazon is használhatók...Olvass tovább
A Norton Blaze Rapid Strips sarokcsiszolókra szerelve eltávolítja a felületi rozsdát, maradványokat, hegesztési fröccsenést, szennyeződést, marási lerakódást és egyéb felületi szennyeződéseket.inants előkészíteni a munkadarabot bevonásra, festésre ...Olvass tovább
Beartex a nagy szilárdságú tárcsákat padra vagy szerszámcsiszolókra szerelik fel tüskével a rozsda- vagy bevonateltávolításhoz, polírozáshoz, szennyeződéshezinant eltávolítása és így tovább. Nagy szilárdságú, elkenődésmentes gyantával rendelkeznek...Olvass tovább
No-fil bevonat a Norton Abrasive korongokon és lapokon prevents eltömődés a por felhalmozódása miatt. Ez extends a tárcsa élettartama a nedves vagy száraz csiszolás során történő terhelésnek ellenálló.
Az üvegezett szerelt pontokat köszörűgéppel együtt használjáknes kicsi, bonyolult, ívelt fémdarabok köszörülésére öntödében, szerszámteremben és erosbanpace ipar. ThesAz üvegezett szerelt pontok ce-t használnakramic Quantum grain és Vitrium3 kötéstechnológia a nagyobb anyageltávolítási sebességért, amely hosszú élettartamot biztosít a többi csiszolóanyaggal szerelt pontokhoz képest. A Vitrium3 kötéstechnológia hűvös vágást és profiltartást biztosít nagy sebességnél, míg a Quantum ceramA Norton szabadalmaztatott Seeded-Gel technológiájából kifejlesztett ic grain mikrometrikus szintű lebontást biztosítva növeli a vágási hatékonyságot.
Norton Abrasives termékeket az egész területén gyártják globe Stavertonban, Gloucestershire és Raleigh Hallban, EcclEshall és Stafford, KVK-szám: 81252625.
A csiszolópapír szemcse/minősége a jelenlévő csiszolóanyagok méretét jelöli. A nagy szemcseméret (600 stb.) finomabb csiszolatokat jelezives a csiszolópapírban, ami simább felületet eredményezhes, míg a kisebb szemcseméretek (30, 60 stb.) durvább csiszolatokat jelentenekives erős csiszoláshoz és csupaszításhoz használják. A felhasználóknak az anyag (munkadarab) tulajdonságainak figyelembevételével kell kiválasztaniuk a megfelelő csiszolópapírt a finom- vagy durvacsiszolási alkalmazásuknak megfelelően.
Az abrákives A köszörűkorongokban alumínium-oxidot, szilíciumot kbrbide, ceramic gabona, zirconium alumínium-oxid, köbös bór-nitrid és gyémánt.