ARO Pneumatikus szabályozó, standard gomb


Szűrő
Beállítási tartomány: 0-140 psi , Test anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
R37111-100
45 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€65.05
B
R37121-600
59 cfm3.5 "2.9 "1.63 "1 / 4 "NPT€107.88
A
R37121-100
59 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€64.45
C
R37221-100
86 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€122.11
D
R37231-600
113 cfm4.81 "2.75 "2.25 "3 / 8 "NPT€159.96
A
R37231-100
113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€133.50
E
R37331-100
179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€159.78
A
R37351-100
210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€171.28
F
R37341-600
210 cfm5.5 "3.13 "2.75 "1 / 2 "NPT€218.56
G
R37341-100
215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€163.23
H
R37461-100
290 cfm7.25 "3.25 "4.09 "1 "NPT€322.44
I
R37461-600
290 cfm7.25 "4"3.5 "1 "NPT€390.27
H
R37451-100
293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "NPT€340.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?