ANVIL Könnyen igazítható tengelykapcsolók


Az üllő könnyű beállító tengelykapcsolóit kifejezetten olajmező alkalmazásokhoz tervezték. Ezeknek a tengelykapcsolóknak az elsődleges célja két forgó berendezés összekapcsolása, miközben lehetővé teszik bizonyos fokú eltolódást.

Szűrő
Test anyaga: Acél , Osztály: 150 , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 150 psi @ 450 fok F , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0320201809
1"€57.35
A
0320201825
1.5 "€86.63
A
0320201817
1.25 "€87.55
A
0320201783
1 / 2 "€41.15
A
0320201767
1 / 4 "€27.95
A
0320201759
1 / 8 "€22.04
A
0320201833
2"€186.87
A
0320201791
3 / 4 "€45.88
A
0320201775
3 / 8 "€30.38

Jellemzők

  • Ezek az Anvil könnyen illeszthető tengelykapcsolók gyorsan száradó menettömítővel szerelhetők fel, félkemény állapotúak és rezgésállóak.
  • Rozsdamegelőző bevonattal rendelkeznek, és könnyen felszerelhetők anaerob tömítőanyaggal.

Szabványok és jóváhagyások

  • API specifikáció 5L

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a kuplung és a tengelykapcsoló között?

A tengelykapcsoló egy olyan eszköz, amely ideiglenes kapcsolatot biztosít a meghajtó és a hajtott tengely között. A tengelykapcsoló félig állandó és állandó kapcsolatot biztosít két tengelyvég között.

Melyek a különböző típusú eltolódások?

Az eltolódások néhány fő típusa a sugárirányú, szögletes és axiális elmozdulás. Az eltolódást befolyásoló elemek a hőkiegyensúlyozatlanság, a kopás, az ülepedés és a kúszás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?