A NIBCO 6002 2x11/4 szűkítőt úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen váltson át 2 hüvelykes és 1-1/4 hüvelykes rézcsövek között. Ez a sokoldalú alkatrész HVAC rendszerekben és vízelosztó hálózatokban is alkalmazható.
Jellemzők:
- FTG x C csatlakozási típussal rendelkezik az egyszerű beszerelés és eltávolítás érdekében, a maximális nyomás pedig 364 psi 100 °F hőmérsékleten a megbízható teljesítmény érdekében.
- Ennek a reduktornak a hőmérsékleti tartománya -20 fok és 400 fok F között van.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a vízvezeték-szerelvényt?
V. Használjon enyhe mosószert és meleg vizet. Dörzsölje át a területet puha kefével, és öblítse le tiszta vízzel. Az eltömődések elkerülése érdekében rendszeresen használjon lefolyótisztítót, és ellenőrizze a szivárgást.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a NIBCO 6002 2x11/4 reduktor használatakor?
V. Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt a reduktor kezelésekor. Győződjön meg arról, hogy a terület jól szellőztetett és éghető anyagoktól mentes. Ne használjon olyan szerszámot, amely szikrát vagy nyílt lángot okozhat a reduktor közelében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a reduktor kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a cső mérete és típusa, a nyomásérték, az anyag és a szerelési útmutató. Győződjön meg arról, hogy a reduktor kompatibilis más vízvezeték-alkatrészekkel.