LINCOLN Karos zsírpisztolyok: Hordozható és kézi működtetésű mechnaizmus


Szűrő
Tömlő hossza: 18 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
1148
10,000 psi21.75 "Fém€105.02
B
1142
10,000 psi21.75 "Fém€81.95
C
1147
10,000 psi21.75 "Fém€103.50
D
1037
3000 psi27.25 "Fém€405.80
D
1035
7000 psi27.25 "Fém€394.30
E
1142CLR
7500 psi-Polikarbonát€164.59
F
G102
8000 psi21.75 "Fém€66.40
G
1145
Kettős 4000 vagy 7000 psi25.25 "Fém€185.52
H
1013
Kettős 4000 vagy 7000 psi22.875 "Fém€130.48

Karos zsírpisztolyok: Hordozható és kézi működtetésű mechnaizmus

A Lincoln zsírpisztolyokat alkatrészek kenésére és a súrlódási veszteségek csökkentésére tervezték autókban és ipari gépekben. Ezek a kézi működtetésű zsírzópisztolyok nagy teherbírású acél karral rendelkeznek a zsírnak a hordóból a csőbe történő pumpálásához, valamint egy hordóval a zsírcső (patron) vagy az ömlesztett adagoló befogadására. Továbbá egy 18 hüvelykes hajlékony / merev tömlővel vannak felszerelve, amely a csatlakozót a kívánt helyre helyezi, és egy rugós mechanizmussal ellátott követőrúddal egy új zsírcső beillesztéséhez. Képesek kezelni a 3000 és 10000 psi közötti üzemi nyomást, és polikarbonátból és fémcsőből készülnek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?