Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1

NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB3WDJ Model: 6002 3/4x1/4Kereszthivatkozás: 1VLN1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€6.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás582 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 6002 3/4x1/4 szűkítőt vízvezeték-rendszerekben használják a 3/4 hüvelykes és 1/4 hüvelykes rézcsövek közötti zökkenőmentes átmenethez. Sokoldalú kialakítása kulcsfontosságú a különböző csőméretekhez való alkalmazkodáshoz, rugalmasságot biztosítva a csőelrendezések konfigurálásához.

Jellemzők:

  • Ennek a NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktornak a maximális nyomása 582 psi 100 F hőmérsékleten.
  • Külső átmérője 7/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk a pontos és biztonságos csatlakozás érdekében a különböző méretű csövek között.
  • Ennek a reduktornak a hőmérsékleti besorolása -20 és 400 fok között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a szűkítőt?

A.

  • Zárja el a vízellátást azon a területen, ahol dolgozni fog.
  • Vágja le tisztán a meglévő csöveket ott, ahol a szűkítőt felszerelik.
  • Helyezzen teflon szalagot a csövek menetei köré a szoros tömítés érdekében.
  • Csavarja rá ezt a szűkítőt az egyik cső menetes végére.
  • Rögzítse a szűkítő másik végét a második csőhöz, biztosítva a szoros illeszkedést.
  • Az egyenes csatlakozás érdekében erősítse meg a szűkítő megfelelő beállítását mindkét csőhöz.
  • Használjon állítható csavarkulcsokat a csatlakozások biztonságos meghúzásához, túlhúzás nélkül.
  • Kapcsolja be a vízellátást és ellenőrizze a szivárgást.
  • Tesztelje a vízvezeték-rendszert, hogy biztosítsa a víz egyenletes áramlását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy nem szivárog-e, és haladéktalanul javítsa, ha talál ilyet.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor használatakor?

V. A NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor használatakor feltétlenül viseljen védőruházatot és védőszemüveget. Ezenkívül mindig ügyeljen arra, hogy a terület jól szellőztessen, és minden szerszám megfelelő állapotban legyen.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csőszűkítő kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a cső mérete, az anyag típusa, a nyomásérték és a hőmérséklet-tartomány.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a vízvezeték-szerelvényt?

A.

  • A vízvezeték tisztításához és karbantartásához használjon enyhe tisztítószert és meleg vizet.
  • Használat előtt alaposan öblítse le és szárítsa meg.
  • Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt kopás vagy sérülés jelei szempontjából.
  • Azonnal cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63
NIBCO 6002 2x11/2 reduktor Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€27.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In
€6.06 /Mértékegység