Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8

NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB3WDG Model: 6002 5/8x1/4Kereszthivatkozás: 1VLL8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás631 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret5 / 8 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 6002 5/8x1/4 szűkítő létfontosságú szerepet játszik a vízvezeték-rendszerekben, precíz átmenetet biztosítva az 5/8 hüvelykes és 1/4 hüvelykes rézcsövek között. Ideális vízvezeték-, HVAC-, hűtő- és öntözőrendszerekhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tényezőket vegyek figyelembe a NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor használatakor?

V. Fontolja meg a szerelvény és a vízvezeték-rendszer kompatibilitását. Ellenőrizze a méretet, az anyagot és a nyomásértékeket a megfelelő illeszkedés érdekében.

K. Hogyan tisztítsam meg ezt a szerelvényt?

A. Tisztítsa meg a szerelvényt enyhe tisztítószerrel és puha ruhával. A sérülések elkerülése érdekében kerülje a súroló hatású tisztítószereket.

K. Milyen karbantartást igényel a NIBCO 6002 5/8x1/4 szerelvény?

A. Rendszeresen ellenőrizze a korrózió vagy szivárgás jeleit. Szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat. Biztosítsa a megfelelő szigetelést szélsőséges időjárási körülmények között.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63
NIBCO 6002 2x11/2 reduktor Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€27.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In
€7.27 /Mértékegység