Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3

NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot réz 1-1/4 x 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3WDL Model: 6002 11/4x3/4Kereszthivatkozás: 1VLN3
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
€11.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás439 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1-3/8" x 7/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1-1/4" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 6002 11/4x3/4 szűkítő zökkenőmentes átmenetet tesz lehetővé 1-1/4 hüvelykes és 3/4 hüvelykes rézcsövek között, így ideális a kereskedelmi vízvezeték-rendszerek csövek adaptálásához és csatlakoztatásához. A reduktor könnyen felszerelhető és biztonságos, szivárgásmentes csatlakozást biztosít.

Jellemzők:

  • Ez a reduktor FTG x C csatlakozással rendelkezik az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.
  • Maximális nyomása 439 psi 100 °F hőmérsékleten, hogy megbízható nyomásteljesítményt biztosítson.
  • Ennek a reduktornak a hőmérsékleti tartománya -20 fok és 400 fok F között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különböznek a NIBCO csiszolt és öntött rézcső-szerelvények a hagyományos réz- és öntött csőszerelvényektől?

V. A NIBCO vésett és öntött réz csőszerelvényeket úgy tervezték, hogy tartósabbak és nagyobb korrózióállósággal rendelkeznek, mint a hagyományos réz- és öntött rézcső-szerelvények.

K. Milyen hatásai vannak a NIBCO vésett és öntött réz csőszerelvények hosszan tartó használatának?

V. A NIBCO vésett és öntött réz csőszerelvények hosszan tartó használata korrózióhoz, az anyag károsodásához és esetleges szivárgáshoz vezethet.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63
NIBCO 6002 2x11/2 reduktor Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€27.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot réz 1-1/4 x 3/4 hüvelykes
€11.63 /Mértékegység