A NIBCO 6002 11/4x1/2 szűkítőt 1-1/4 hüvelykes és 1/2 hüvelykes rézcsövek közötti átmenetre tervezték, így biztosítva az alkalmazkodást a vízvezeték-rendszerekben. Biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosít a csövek között, biztonságos és hatékony vízvezeték-rendszert biztosítva.
Jellemzők:
- Ez a reduktor FTG x C csatlakozással rendelkezik az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.
- Ennek a reduktornak a hőmérsékleti tartománya -20 és 400 °F között van, és széles körű hőmérsékleti alkalmazást tesz lehetővé.
- Maximális nyomása 439 psi 100 °F hőmérsékleten, hogy megbízható nyomásteljesítményt biztosítson.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a reduktort?
V. Használjon enyhe tisztítószert és meleg vizet a vízvezeték-szerelvények külsejének letörléséhez. Mindenképpen öblítse le az összes szappanmaradványt, és szárítsa meg puha ruhával. Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, nincs-e benne korrózió vagy sérülés.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a NIBCO csőszűkítő kiválasztásakor?
V. Vegye figyelembe a csövek méretét, az anyag típusát, a nyomást, a hőmérsékletet és a korrózióállóságot. Győződjön meg arról is, hogy a szűkítő kompatibilis a meglévő vízvezeték-rendszerével.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor használatakor?
V. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Használjon csavarkulcsot a csatlakozások biztonságos meghúzásához, és elkerülje a túlhúzást. Győződjön meg arról, hogy a terület jól szellőzik, és minden elektromos csatlakozás megfelelően földelve van.