DAYTON 4 csavaros karimás csapágy W/ hüvelycsapágy betétekkel


Szűrő
Csapágy anyag: Szilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén , Csapágy típusa: UHMW-PE , Csavarlyuk mérete: 7 / 16 " , Csavar mérete: 7 / 16 " , F méret: 1.25 " , J méret: 7/16 , Dinamikus terhelhetőség: 3,000 font , Befejez: Egyik sem , Ház anyaga: Szilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén , Betét anyaga: UHMW-PE , Zárás típusa: Egyik sem , Csavarok száma: 4 , Teljes magasság: 1.25 " , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 180 fokig F
StílusModellFura Dia.B méreteC. méreteE méretLyukközpont szereléseTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1F554
1"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€83.11
A
1F560
1 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€76.58
A
1F556
3 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "€85.17
A
1F558
5 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€78.14

4 csavaros karimás csapágy W/ hüvelycsapágy betétekkel

A Dayton 4 csavaros karimás csapágyak tengelyek megtámasztására szolgálnak, ha a csapágy rögzítési felülete merőleges a tengely tengelyére. Ezek az egységek karmantyús csapágybetétekkel rendelkeznek a további tartás és szerkezeti merevség érdekében. A csapágybetétek UHMW-PE (ultra nagy molekulatömegű polietilén) anyagból készülnek, amely extra szívósságot, tartósságot, kopás- és kopásállóságot biztosít. Ezenkívül önkenőek, és -60 és 180 °F közötti hőmérsékletet is kibírnak. Válasszon a karimás csapágyak széles választékából, amelyek 3/4 és 1 hüvelyk közötti furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?