Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9

NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In

Raktáron
Tétel: AB3WDH Model: 6002 3/4x3/8Kereszthivatkozás: 1VLL9
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
€5.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás582 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor egy olyan vízvezeték-szerelvény, amely precíz átmenetet biztosít a 3/4 hüvelykes és 3/8 hüvelykes rézcsövek között. Biztosítja, hogy a cső megfelelően legyen csatlakoztatva, és ne szivárogjon, és ne okozzon kárt a környező területen.

Jellemzők:

  • Ez a reduktor rézből készült a nagy szilárdság érdekében, és FTG x C csatlakozást biztosít a szivárgásmentesség érdekében.
  • Maximális nyomása 582 psi 100 F-on.
  • Ez a szűkítő 7/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk külső átmérőt kínál a különböző méretű csövek pontos és biztonságos csatlakoztatásához.
  • Hőmérsékleti tartománya -20 és 400 fok között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a méret, a nyomásérték, az anyag- és a telepítési követelmények.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a reduktort?

V. A vízvezeték tisztítása és karbantartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a rendszert korrózió, szivárgás és egyéb sérülések jelei szempontjából. A rendszert enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel is meg kell tisztítani.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor használatakor?

A.

  • A telepítés során viseljen védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Használjon megfelelő szerszámokat a pontos és biztonságos csőcsatlakozáshoz.
  • Jól szellőző helyen dolgozzon, hogy elkerülje a gőzök belélegzését forrasztás vagy ragasztó használata közben.
  • Legyen óvatos a nyílt lánggal forrasztás közben, és tartson a közelben tűzoltó készüléket.
  • Biztosítson stabil és biztonságos munkaterületet a megcsúszás vagy leesés elkerülése érdekében.
  • A sérülések kockázatának minimalizálása érdekében tartsa rendezve a munkaterületet.
  • Ügyeljen a reduktorra megadott nyomás- és hőmérséklethatárokra.
  • Kerülje a szerelvények túlhúzását a sérülések vagy szivárgások elkerülése érdekében.
  • Beszerelés előtt ellenőrizze a reduktort, hogy nincsenek-e rajta hibák vagy sérülések.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63
NIBCO 6002 2x11/2 reduktor Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€27.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In
€5.75 /Mértékegység