NIBCO

A NIBCO Valves kiterjedt katalógusa fémszerelvényeket, szelepeket, működtetőket, ipari műanyagokat, csőakasztókat, csőrendszereket és szeizmikus merevítő berendezéseket tartalmaz. NIBCO pillangószelepek Az áramlás szabályozására, szabályozására és fojtószelepére tervezték. Ezek a negyedfordulatú forgószelepek öntöttvas felépítésű, korrózióálló poliamid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 200 psi maximális nyomásnak, és meghosszabbított nyakuk 2 hüvelykig terjedő szigetelést tesz lehetővé. Belső szár/tárcsás hajtómechanizmussal rendelkeznek a folyadékok áramlásának elkülönítésére vagy szabályozására. NIBCO ajánlatok réz szerelvények szivárgásmentes csatlakozáshoz, amely ellenáll a korróziónak és a lerakódásnak az ivóvízben, a légkondicionálóban és a hűtésben. Ezek a redukáló adapterek forrasztópohárral és belső NPT-menettel rendelkeznek a forrasztási csatlakozás menetes csatlakozáshoz való igazításához. Válasszon a szerelvények széles skálájából, amelyek 912 psi maximális nyomásértékkel, 100 Fahrenheit fokon állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

NIBCO golyósszelepek

GömbcsapokÓlom-, bronz- és acélszelepek széles választéka, préselhető csatlakozóval a csővezetékekre történő egyszerű telepítés érdekében, miközben szabályozzák a gázok, iszapok vagy folyadékok áramlását. Egy-, két- és háromrészes karosszériaváltozatban kapható (2072 termék)

NIBCO pillangószelepek

PillangószelepekNegyedfordulatú szelepek a folyadék áramlásának leválasztására vagy szabályozására a vegyi feldolgozásban, a vízkezelésben, valamint az élelmiszer- és italipari létesítményekben. Sebességváltó és kar típusú fogantyúkkal kapható    (1444 termék)

NIBCO kapu- és gömbszelepek

Kapu és földgömb szelepekBronz / gömbgrafitos öntöttvas szelepek, amelyek képesek ellenállni a 250 psi nyomású folyadékáramoknak. Karimás / menetes / forrasztott csatlakozással felszerelve a pozitív elzárás biztosítására   (828 termék)

NIBCO hidraulikus szelepek

Hidraulikus szelepek(105 termék)

NIBCO mosógép szelepek

Mosógép szelepek(1 termék)

NIBCO Wrot és öntött réz csőszerelvények

Wrot és öntött réz csőszerelvényekNSF / ANSI-kompatibilis adapterek, sapkák, pólók, könyökök és csatlakozók, amelyeket vízvezeték- és HVAC-alkalmazásokban használnak a szivárgásmentes csatlakozás érdekében(3272 termék)

NIBCO ABS csőszerelvények

ABS csőszerelvények(325 termék)

NIBCO PVC csőszerelvények

PVC csőszerelvények(1065 termék)

NIBCO PEX szerelvények

PEX szerelvények(7 termék)

NIBCO csőszerelvények

Csőszerelvény(196 termék)

NIBCO lapos csőszerelvények

Peremezett csőszerelvényekAz ASME- és az ASTM-tanúsítvánnyal rendelkező szerelvények a végpontok közötti csatlakozások rögzítésére szolgálnak szivárgásmentes és nyomásálló működéshez, és ellenállnak a mechanikus kihúzásnak. Jellemzője az öntött bronz szerkezet, amely fokozott ellenállást nyújt a cinkesítéssel és a szerkezeti integritással szemben   (1 termék)

NIBCO eszközök

Eszközök(12 termék)

NIBCO PEX cső

PEX csövek(2 termék)

NIBCO PVC és CPVC cső

PVC és CPVC cső(39 termék)

NIBCO csőcsatlakozók

Cső csatlakozók(1 termék)

NIBCO csőakasztók és bilincsek

Csőfogasok és bilincsekAz ASTM által jóváhagyott, ólommentes csőhevederek a csövek biztonságos rögzítésére, felakasztására és rögzítésére. Legyen olyan rögzítő furat, amelyet csavarokkal vagy szegekkel rögzítenek, és amelyeket légkondicionáló, ivóvíz és hűtőrendszerekben használnak(9 termék)

NIBCO csőakasztó heveder

Csőfogas hevederKorrózióálló és ólommentes réz akasztópántok, amelyek a rézcsövek rögzítésére szolgálnak. A felületen perforációk találhatók, amelyeket szereléskor lyukakként használnak(1 termék)

NIBCO tömítőanyagok

Tömítőanyagok(7 termék)

NIBCO leeresztő csapok

Drain kakasok(1 termék)

NIBCO potenciométerek

Potenciométer(3 termék)

NIBCO tömlőpréselők

Tömlő krimpelők(6 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A NIBCO szelepek MPN-jei (a gyártói cikkszámok) általában keresztezik az egyenértékű Dixon modellszámokat. Tehát, ha olyan versenytárs szelepet keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies az egyenértékű NIBCO szelepekkel rendelkezik.

Szállítás

Ezek a NIBCO szelepek kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Ezért több darabból álló csomagokban szállítják őket. Ezek a NIBCO szelepek futárszállításra és nem légi szállításra alkalmasak.

A Nibcóról

A NIBCO Valves kiterjedt katalógusa fémszerelvényeket, szelepeket, működtetőket, ipari műanyagokat, csőakasztókat, csőrendszereket és szeizmikus merevítő berendezéseket tartalmaz. NIBCO pillangószelepek Az áramlás szabályozására, szabályozására és fojtószelepére tervezték. Ezek a negyedfordulatú forgószelepek öntöttvas felépítésű, korrózióálló poliamid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 200 psi maximális nyomásnak, és meghosszabbított nyakuk 2 hüvelykig terjedő szigetelést tesz lehetővé. Belső szár/tárcsás hajtómechanizmussal rendelkeznek a folyadékok áramlásának elkülönítésére vagy szabályozására. NIBCO ajánlatok réz szerelvények szivárgásmentes csatlakozáshoz, amely ellenáll a korróziónak és a lerakódásnak az ivóvízben, a légkondicionálóban és a hűtésben. Ezek a redukáló adapterek forrasztópohárral és belső NPT-menettel rendelkeznek a forrasztási csatlakozás menetes csatlakozáshoz való igazításához. Válasszon a szerelvények széles skálájából, amelyek 912 psi maximális nyomásértékkel, 100 Fahrenheit fokon állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

Chemtrol szelepek

Chemtrol szelepek

A hőre lágyuló anyagokból (polipropilén, PVC, CPVC és PVDF) készült NIBCO Chemtrol szelepek olyan jellegzetes tulajdonságokat kínálnak, mint a könnyű súly, a korrózióállóság és az alacsony karbantartási igény számos ipari alkalmazáshoz.

Bronz gyűrűs visszacsapó szelepek

Bronz gyűrűs visszacsapó szelepek

A bronzból készült NIBCO Ring visszacsapó szelepek egy soros, rugós önzáró tárcsával vannak felszerelve az áramlás szabályozására. Ezek a NIBCO visszacsapó szelepek automatikusan zárnak, amikor a folyadék ellentétes irányba mozog, hogy megakadályozzák a visszaáramlást. Forrasztási véggel vagy menetes végcsatlakozással rendelkeznek a könnyű beszerelés érdekében...

láció.

HydraPure Performance bronz szelepek

HydraPure Performance bronz szelepek

A NIBCO HydraPure szelepek tiszta, hamisítatlan folyadékellátást biztosítanak azáltal, hogy megfelelnek a szigorú ólommentes törvényeknek. A sárgaréz szelepekkel ellentétben ezek Performance Bronze ötvözetből készülnek, amely cinktelenítésnek ellenáll.

PRO-Stop tápelzáró szelepek

PRO-Stop tápelzáró szelepek

A NIBCO negyedfordulatú PRO-Stop elzárószelepek a használati vízrendszerek elzárására szolgálnak. PTFE-ülékkel és krómozott sárgaréz héjjal rendelkeznek, amely megakadályozza a szivárgást, meghosszabbítva a szelep élettartamát. Ezek a NIBCO szelepek krómozott fogantyúval rendelkeznek, bordázott felülettel a problémamentes működés érdekében...

se hozzáférést.

Nibco versenyelőnyök

NIB-SEAL szigetelt fogantyúrendszer

NIB-SEAL szigetelt fogantyúrendszer

A NIB-SEAL szabadalmaztatott szigetelt fogantyúrendszert a NIBCO két- és háromrészes bronz golyóscsapokban használják, hogy megakadályozzák a nedvesség be-/kilépését azokon keresztül. Ez a nem vezető CPVC NIB-SEAL fogantyú egyedi hőzáró kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a hőenergia-veszteséget, mint a szabadon lévő fém fogantyúk esetében. Jól látható jelzést is adnak...

r a NIBCO szelepek nyitott vagy zárt helyzetének távoli megjelenítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egyrészes, a kétrészes és a háromrészes golyóscsapok között?

  • Az egyrészes golyóscsap csökkentett nyílású golyót használ, és szivárgásmentes kialakítású. Azonban nem javítható, és meghibásodás esetén ki kell cserélni.
  • A kétrészes golyóscsapok gyártási költsége alacsonyabb, és teljes nyílású és hagyományos portos változatban is elérhetők. Ezek a szelepek nem javíthatók, és meghibásodás esetén ki kell cserélni.
  • A háromrészes golyóscsap ezzel szemben soron belüli javíthatóságot kínál, és szétszedhető. Ezek azonban drágábbak, mint az egy- és kétrészes változataik.

Hogyan választhatnak a felhasználók kapu, földgömb, ellenőrző, golyós vagy pillangószelep között?

  • A tolózárat teljesen nyitott vagy teljesen zárt helyzetben használják, mivel nem szakíthatja meg/leállíthatja részben a mozgó folyadék áramlását (úgynevezett fojtószelep).
  • A gömbszelep kompressziós tömítést kínál, amely lehetővé teszi a fojtást a nyitott és a zárt helyzet között, amikor a szárat elfordítják.
  • A visszacsapó szelep automatikusan működik az áramlás nyomásától függően. A NIBCO visszacsapó szelepek szintén megakadályozzák a visszaáramlást.
  • A golyóscsap olcsóbb, mint a toló- és gömbszelep, de hasonlóan működik. Egy negyed fordulatú fogantyúval is rendelkezik, amely jelzi, hogy a szelep nyitva vagy zárva van.
  • A pillangószelep súlya könnyebb, és nagyon kevés helyet foglal el a zsinórban. Hasonló alkalmazásokban használják, mint a tolózárak és a gömbszelepek. Ez a szelep fojtóképességgel és rugalmas tömítéssel is rendelkezik.

Melyek a többfordulatú szelep előnyei és hátrányai a negyedfordulatú szelepekhez képest?

A negyedfordulatú szelepek az áramlás gyors leállítására szolgálnak. Ezek azonban károsíthatják a csőrendszert vízkalapács vagy ütés következtében, ha a szelepeket túl gyorsan zárják. A többfordulatú szelepek lassan záródnak a fogaskerék/kerék többszöri fordulatával, így megszűnik a vízkalapács.

Miben különböznek az öntött rézből készült szerelvények a rézből készült vasalatoktól?

A réz idom kialakításánál alkalmazott eljárás megválasztása a nehézségük és a költséghatékonyságuk alapján történik. Például az ejtőfülkönyök öntési eljárással készül, mivel nehéz megformázni a vágási eljárással. Míg az olyan szerelvények, mint például a 90 fokos könyök, kialakíthatók rézrézből.

Milyen szabványoknak/tanúsítványoknak felelnek meg a Nibco szelepek?

A NIBCO ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, és megőrzi a kiváló minőséget a szelepek gyártása során. A kiválasztott NIBCO szelepek a felhasználói biztonság és a fenntarthatóság érdekében UL-listán is szerepelnek, valamint NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy tiszta ivóvizet biztosítsanak.