Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 14HTSP400 Hex Standoff, Nylon, 1/4-20 Menetméret, 1/2 Méret, 10Pk | AD3CFE 3XYK9

MICRO PLASTICS 14HTSP400 hatlapú, nylon, 1/4-20 menetméret, 1/2 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CFE Modell: 14HTSP400Kereszthivatkozás: 3XYK9
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
€8.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Standoff
Testhossz1 / 2 "
színekTermészetes
Hex szélesség3 / 8 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret1 / 4-20
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszszínekHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr
MIKRO MŰANYAG 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Menetméret, 1/4 Méret, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Fekete1 / 4 "1 / 4 "# 6 32-1 / 4 "-€24.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP400 hatlapú, nylon, 1/4-20 menetméret, 1/2 méret, 10 pk
€8.54 /csomag