Vastagságmérők

Szűrő

STARRETT -

Dial Thickness Gages

StílusModellVálasztékFelbontásTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A1015A0–0.5 ”0.0005 "2.5 "€869.36
B1015B-40–1 ”0.001 "4"-
ajánlatkérés
INSIZE -

Elektronikus vastagságmérő

StílusModellPontosságTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A2871-101+/-. 0002 "1.18 "€582.87
B2872-10+/-. 0008 "4.72 "€360.03
C2871-10+/-. 0008 "1.18 "€325.72
STARRETT -

Vastagságmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A666-25€99.94
B666M-10€134.37
C666-10€90.00
A666-9€85.47
A666-17€87.95
D66B€188.43
E666-7€95.72
F666-15€96.32
G666-1/2€696.04
H666M-4€153.68
I666-6€97.27
STARRETT -

Vastagságmérők

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A667-1/20.0005 "€38.64
A667-10.001 "€13.75
B172A0.0015–0.015 ”€98.34
C66T0.0015–0.025 ”€184.79
D660.0015–0.025 ”€165.12
E4670.0015–0.2 ”€256.12
A667-20.002 "€8.24
A667-30.003 "€9.10
A667-40.004 "€7.04
A667-50.005 "€7.10
A667-60.006 "€6.50
A667-70.007 "€6.45
A667-80.008 "€6.48
A667-90.009 "€5.54
A667-100.01 "€5.49
A667-110.011 "€5.56
A667-120.012 "€5.59
A667-130.013 "€6.00
A667-140.014 "€6.02
A667-150.015 "€5.96
A667-160.016 "€5.99
A667-170.017 "€6.02
A667-180.018 "€6.03
A667-190.019 "€6.02
A667-200.02 "€5.61
STARRETT -

Vastagságmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A666-13€87.28
B172AT€97.48
A666-11€88.17
A666-16€88.00
STARRETT -

Vastagságmérők

A Starrett vastagságmérőket mérnökök és gépészek használják a résszélesség mérésére úgy, hogy mérőeszközöket helyeznek a résbe. Ezek a mérőeszközök edzett acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Akár 0.001 hüvelyk felbontást biztosítanak, és használhatók a gyújtógyertyák / szelepemelők / elosztópontok beállítására, a csapágyhézagok és a hajtóműgyűrűk / csapok / dugattyúk felszerelésére.

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A572A0.0015–0.035 ”€220.77
B667-1 1 / 20.0015 "€8.85
C172E0.002–0.015 ”€196.39
B667-2 1 / 20.0025 "€8.97
B667-240.024 "€6.48
B667-270.027 "€6.48
B667-280.028 "€5.99
B667-290.029 "€6.51
PROTO -

Feeler Gauge szett

StílusModellTételVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AJ000RFeeler Gauge szett0.009–0.027 ”€38.88
BJ000TLHosszú pengés tapintó szett0.0015–0.04 ”€76.06
CJ000ARövid pengés tapintó szett0.003–0.018 ”€12.88
DJ000AARövid pengés tapintó szett0.0015–0.04 ”€30.62
EJ000NLépcsőzetes Feeler Gauge szett0.004–0.027 ”€51.85
MITUTOYO -

Digitális vastagságmérő

StílusModellKalibrációs tanúsítványFelbontásTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A547-400S-0.001 mm0.8 "€1,490.36
B547-520SNem0.010 mm4.7 "€568.20
B547-520SCERTIgen0.01 mm4.7 "€627.31
MITUTOYO -

Dial Thickness Gages

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A7326S+/- 0.0002 "Nem0–0.05 ”0.0001 "1.18 "€420.25
B7326SCERT+/- 0.0002 "Igen0–0.05 ”0.0001 "1.18 "€495.54
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€212.70
STARRETT -

Vastagságmérő készlet 32 ​​egyenes levél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S667AAC4HJH€223.50
MITUTOYO -

Számlapvastagság-mérő, 0 hüvelyk és 0.5 hüvelyk közötti tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás, 30 mm-es torokmélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7300A W/CERTCN2THV€291.66
INSIZE -

Vastagságmérő, 0-0.500 tartomány, 0.0005 hüvelyk felbontás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2364-055CE9DRD€180.19
MITUTOYO -

Vastagságmérő tartomány 0-,47 hüvelyk Nist

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-500SCERTAC6VBJ€613.65
STARRETT -

Vastagságmérő 1. készlet egyenes levél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
666-1AC4HJJ€233.41
MITUTOYO -

Digimatic vastagságmérő tartomány 0-47 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-500SAD6XTH€535.87
STARRETT -

Digitális vastagságmérő 0-0.500 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
765AAC8NEF€242.67
STARRETT -

Vastagságmérő tartó kettős vég

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
806DAE6MXM€87.36
STARRETT -

Mérnökök kúpos huzalvastagságmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
245AD6XEB€425.47
STARRETT -

Vastagságmérő tartó egy véggel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
806AE6MXL€74.61
MITUTOYO -

Vastagságmérő acél 0 - 0.47 tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-561SAG3PLD€517.40
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Töredékes kijelzős digitális vastagságmérő, 0–1 hüvelyk tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B-MEASUREDTCH6NMY€62.52
Lásd a részleteket
12

Vastagságmérők

A vastagságmérőket fémek, műanyagok, fák vagy kisméretű műszerek vastagságának vagy méretének meghatározására használják, és ideálisak gépészeti és ipari mérnöki alkalmazásokhoz. Raptor Supplies vastagságmérők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Starrett, Mitutoyo, Proto és a Nyugat felé. A számlap vastagságmérőinek pofája van, amely acél mérő érintkezőcsapokkal, valamint fogantyúval és karral rendelkezik. A mérendő tárgyat behelyezik az érintkezőcsapok közé, és a kart elengedik, a csapok a felület felett záródnak, és megmérik az anyag vastagságát. Mitutoyo A vastagságmérőket kis méretek gyors és hatékony mérésére tervezték. Ezek a vastagságmérők ergonomikus markolattal rendelkeznek, amely csökkenti a felhasználó fáradását, és rugós dugattyúval rendelkeznek, amely megkönnyíti a műszer használatát. Papír, fólia, huzal, fémlemez és hasonló anyagok vastagságának mérésére alkalmasak. Starrett A vastagságmérők egyenes levelekkel rendelkeznek, és repülési, dízel-, autó- és mezőgazdasági berendezések gyártásában használatosak. Ezek a mérőeszközök a legfinomabb edzett acélból készülnek, és egy zárószerkezettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy vagy több szárny biztonságos rögzítését a helyén. Masszív acél tokkal vannak ellátva, amely védi a leveleket, és kifejezetten szelepemelők, gyújtógyertyák és elosztópontok beállítására szolgálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?