Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Battery Charger: 120-240V bemenet, 12V/5A , Elem mérete: 14 , Akkumulátor feszültség: 12V , Görgő anyaga: Nejlon , Villa hossza: 42 " , Villa szélességi tartomány: 8 3/8 "- 26 3/4" , Első görgő anyaga: Nejlon , HP: 0.5 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 4" , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Erősítők: 5A , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Min. Szélesség: 46 " , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , fázis: Nem alkalmazható , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , Hátsó görgő anyaga: Nejlon , Egyenletes kapacitás 0" és 63" között: 2000 lbs. , Egyenletes kapacitás 118" és 137" között: 1000 lbs. , Egyenletes kapacitás 137" és 150" között: 750 lbs. , Egyenletes kapacitás 63" és 118" között: 1500 lbs. , Width Range: 46 "hogy 58"