Szín: Fekete , Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.41 " , Mfr. Sorozat: TB100 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.375in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Típus: Vezeték az igazgatósághoz , Feszültség: 300V , Névleges feszültség: 250V , Szélesség: 0.88 " , Huzalmérő: 22 AWG - 14 AWG , huzalhossz max: 14 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG