Hex kiállások

Szűrő

A hatszögletű elágazások menetes üreges csövek, amelyek pozícionálják és elválasztják az alkatrészeket, miközben össze is rögzítik őket PC-táblákban. Raptor Supplies az ellentétek széles skáláját kínálja ...Tovább

MICRO PLASTICS -

Hex Standoffs, nylon

StílusModellTesthosszszínekHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr (ÁFA nélkül)
A14HTSP0151"Természetes1 / 4 "1"# 8 32-3 / 8 "-€7.08
B36632MF1001"Természetes1 / 4 "1"# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€18.69
A14HTSP0101"Természetes1 / 4 "1"# 6 32-3 / 8 "-€12.26
C36632MF100B1"Fekete1 / 4 "1"# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€10.51
A14HTSP0051"Természetes1 / 4 "1"# 4 40-3 / 8 "-€7.10
A36440MF1001"Természetes1 / 4 "1"# 4 40-3 / 16 "3 / 16 "Férfi nő€8.66
A36832MF1001"Természetes1 / 4 "1"# 8 32-3 / 8 "3 / 8 "Férfi nő€5.49
D14HTSP0231-1 / 4 "Természetes1 / 4 "1.25 "# 6 32-3 / 8 "-€8.39
A14HTSP0391-3 / 8 "Természetes1 / 4 "1.375 "# 4 40-3 / 8 "-€11.82
A36832MF1501.5 "Természetes1 / 4 "1.5 "# 8 32-3 / 8 "3 / 8 "Férfi nő€19.15
A36632MF1251.25 "Természetes1 / 4 "1.25 "# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€6.50
A36440MF1251.25 "Természetes1 / 4 "1.25 "# 4 40-3 / 16 "3 / 16 "Férfi nő€5.70
A36832MF1251.25 "Természetes1 / 4 "1.25 "# 8 32-3 / 8 "3 / 8 "Férfi nő-
ajánlatkérés
E36832MF112B1.125 "Fekete1 / 4 "1.125 "# 8 32-3 / 8 "3 / 8 "Férfi nő€5.94
A36632MF1371.375 "Természetes1 / 4 "1.375 "# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€6.96
A14HTSP1081 / 2 "Természetes3 / 16 "1 / 2 "# 6 32-1 / 2 "-€6.51
A36632MF0501 / 2 "Természetes1 / 4 "1 / 2 "# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€14.99
A36440MF0501 / 2 "Természetes1 / 4 "1 / 2 "# 4 40-3 / 16 "3 / 16 "Férfi nő€16.95
A14HTSP4001 / 2 "Természetes3 / 8 "1 / 2 "1 / 4-201 / 2 "-€7.31
A14HTSP0081 / 2 "Természetes1 / 4 "1 / 2 "# 6 32-1 / 2 "-€11.09
A36832MF0501 / 2 "Természetes1 / 4 "1 / 2 "# 8 32-17 / 64 "3 / 8 "Férfi nő€6.35
A14HTSP0131 / 2 "Természetes1 / 4 "1 / 2 "# 8 32-1 / 2 "-€10.70
F36832MF050B1 / 2 "Fekete1 / 4 "1 / 2 "# 8 32-17 / 64 "3 / 8 "Férfi nő€5.94
G36632MF050B1 / 2 "Fekete1 / 4 "1 / 2 "# 6 32-1 / 4 "1 / 4 "Férfi nő€17.45
A14HTSP1031 / 2 "Természetes3 / 16 "1 / 2 "# 4 40-1 / 2 "-€6.51
RICHARD MANNO CO. -

Hex kiállások

StílusModellTesthosszHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr (ÁFA nélkül)
AHST322-832-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8 32-7 / 16 "-€31.60
BHST322-632-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6 32-3 / 8 "-€107.55
CHST622-2520-SS1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-€236.95
DHST322-440-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4 40-1 / 4 "-€21.26
EHST422-1032-SS1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10 32-1 / 2 "-€98.53
FHST318-440-SS1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4 40-1 / 4 "-€17.52
GHST618-2520-SS1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-€456.52
HHST614-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-201"--
ajánlatkérés
IHST214-440-SS1"3 / 16 "1"# 4 40-1 / 4 "-€33.48
JHMF113-440-SS1"3 / 16 "1"# 4 40-1 / 4 "3 / 16 "Férfi nő-
ajánlatkérés
KHST514-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10 32-1"-€74.44
LHST414-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10 32-1"-€169.97
MHMF412-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10 32-1 / 2 "3 / 8 "Férfi nő€205.04
NHMF312-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10 32-1 / 2 "3 / 8 "Férfi nő€81.99
OHST314-440-SS1"1 / 4 "1"# 4 40-1 / 4 "-€26.11
PHMF113-632-SS1"3 / 16 "1"# 6 32-3 / 8 "1 / 4 "Férfi nő€57.60
QHST214-256-SS1"3 / 16 "1"# 2 56-3 / 16 "--
ajánlatkérés
RHMF212-832-SS1"1 / 4 "1"# 8 32-7 / 16 "3 / 8 "Férfi nő-
ajánlatkérés
SHST614-1032-SS1"1 / 2 "1"# 10 32-1"--
ajánlatkérés
THMF212-632-SS1"1 / 4 "1"# 6 32-3 / 8 "1 / 4 "Férfi nő-
ajánlatkérés
UHMF113-256-SS1"3 / 16 "1"# 2 56-3 / 16 "5 / 32 "Férfi nő€55.17
VHMF512-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Férfi nő€144.41
WHMF412-832-SS1"3 / 8 "1"# 8 32-7 / 16 "3 / 8 "Férfi nő€110.31
XHST314-832-SS1"1 / 4 "1"# 8 32-1"-€13.09
YHST314-632-SS1"1 / 4 "1"# 6 32-1"-€16.95
FABORY -

távtartók

StílusModellTesthosszHex szélességBelül Dia.Teljes hosszElkülönülés NemMenetmélységMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AL11398.030.001010 mm5.5 mm-16 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€3,385.91
BL11396.040.001515 mm7 mmM415 mmNő - Nő15 mm-M4 x 0.7€3,299.65
CL11398.040.002020 mm7 mm-28 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€2,026.54
DL11396.050.002525 mm8 mmM525 mmNő - Nő9 mm-M5 x 0.8€1,839.91
EL11398.030.002525 mm5.5 mm-31 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€2,122.80
FL11398.050.003030 mm8 mm-40 mmFérfi nő11 mm10mmM5 x 0.8€1,134.59
GL11398.040.003030 mm7 mm-38 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,436.16
HL11398.040.004040 mm7 mm-48 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,167.30
IL11398.030.005050 mm5.5 mm-56 mmFérfi nő7 mm6"M3 x 0.5€1,512.18
JL11396.050.005050 mm8 mm-50 mmNő - Nő11 mm-M5 x 0.8€1,014.65
KL11398.040.005050 mm7 mm-58 mmFérfi nő9 mm8mmM4 x 0.7€1,281.28
FL11398.050.005050 mm8 mm-60 mmFérfi nő11 mm10mmM5 x 0.8€1,044.40
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 35 mm hosszú, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.050.0035AH7VHA€145.63
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 18, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0018AH7VGD€103.51
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 12, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0012AH7VGA€61.98
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0013AH7VGB€120.62
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 25, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0025AH7VGF€83.39
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 25 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0025AH7VGP€134.28
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 15 mm hosszú, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.050.0015AH7VGW€82.84
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 35, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0035AH7VGH€96.65
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 10, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.025.0010AH7VFU€153.62
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 10 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0010AH7VGL€82.14
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 15 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0015AH7VGM€95.91
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 20 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0020AH7VGN€99.69
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 35 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0035AH7VGR€125.41
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 40 mm hosszú, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.050.0040AH7VHB€158.21
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 50 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0050AH7VGU€163.18
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.025.0025AH7VFW€99.65
GRAINGER -

Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 40 mm-es testhossz, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.040.0040AH7VGT€131.72
GRAINGER -

Távtartó Int/Extension Stud M3 x 0.5, 30, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M11398.030.0030AH7VGG€99.69
12

Hex kiállások

A hatszögletű elágazások menetes üreges csövek, amelyek pozícionálják és elválasztják az alkatrészeket, miközben össze is rögzítik őket PC-táblákban. Raptor Supplies az ellentétek széles skáláját kínálja Grainger, Richard Manno Co. és Mikroműanyagok. Ezeket a rögzítőket különálló rögzítőknek is nevezik, és az áramköri kártya felület fölé emelésére használják. Ideálisak a menet opciók bővítésére, vagy adapterként használhatók a külső menetes alkatrészek és a belső menetes alkatrészek összekapcsolásához.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a távtartó és a távtartó között?

A távtartók mindkét végén menetesek, míg a távtartók menettelenek és belső hézaglyukkal rendelkeznek.

El kell távolítania a fel nem használt részeket?

Az alaplap rövidzárlatának megelőzése érdekében el kell távolítani minden nem használt leágazást, és az alaplapon lévő minden rögzítőnyílást be kell csavarni.

Előre telepítve vannak ezek a hatszögletű elágazások?

Igen, ezek az ellentétek előre telepítve vannak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?