Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 4-1/2, 10PK | AB7AFF 22TF02

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-20 X 4-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7AFF Modell: U01062.043.0450Keresztszám: 22TF02 / 42HF12
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
€27.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-20 X 4-1/2, 10PK
€27.04 /csomag