MICRO PLASTICS

A Micro Plastics, Inc., az Essentra leányvállalata több mint 50 éve kínál egyedi és szabványos csomagolási és fröccsöntő megoldásokat. A márka széles katalógusa csavarokat, anyákat, lapos alátéteket, távtartókat, bilincseket, bedugható szegecsek, kalapács meghajtású csapok, menetes csapok és tiplikcsapok. A márka nejlon 6/6 bilincsei vegyszerállóak, és kábelek, vezetékek, csövek vagy száloptikák rögzítésére, szigetelésére és elvezetésére szolgálnak az elektronikai, autóipari és repülési iparban. Ezek az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező nylon bilincsek 2.39 hüvelyk (belső átmérő) méretig kaphatók. A csavar és alátét előszerelését igénylő helyzetekben a végső összeszerelési költségek csökkentése érdekében a Micro Plastics nejlont kínál rögzítő alátétek amelyek speciálisan kialakított belső átmérőjű kialakítással rendelkeznek, hogy erősen tartják a csavarszárakat. Válasszon ezeknek a rögzítőknek a széles választékából, amelyek különböző átmérőjű és anyagú változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MIKRO MŰANYAG Szigetelő alátétek

Szigetelő alátétekVezetőként, lökhárítóként és távtartóként használják az autó-, elektromos-, HVAC- és gyártóiparban. Nylon 6/6 anyagból készült, amely ellenáll a nedvességnek, a szennyeződéseknek, a repedéseknek és a kopásnak. Természetes bevonattal készül, hogy ellenálljon akár 185 fokos hőmérsékletnek(33 termék)

MIKRO MŰANYAG Benyomható szegecsek

Push-In szegecsekFém, fa és műanyag panelek rögzítésére tervezték, egyoldali hozzáféréssel. Akár 185 F hőmérsékletet is ellenáll. Kötőanyag, rácsos és kerek fejű változatban kapható(49 termék)

MIKRO MŰANYAG Lapos alátétek

Lapos alátétekNylon alátétek, amelyek célja a kötőelemek felületének növelése és a rögzített tárgyak nyomásának csökkentése(40 termék)

MIKRO MŰANYAG Gépcsavarok

Gépi csavarok(102 termék)

MIKRO MŰANYAG Kerek távtartók

Kerek távtartókKönnyű és korrózióálló távtartók, amelyeket a bútorok fém rögzítőelemeinek helyettesítésére használnak. A szerelvény összeszerelése, felszerelése vagy beszerelése során biztosítson távolságot az alkatrészek között. 3/8 és 1/2 hüvelykes külső átmérővel kapható(108 termék)

MIKRO MŰANYAG Szárnyas anyák

Szárnyas anyák(8 termék)

MIKRO MŰANYAG Kábelhuzal és tömlőbilincsek

Kábelhuzal és tömlőbilincsekÖntött nylon bilincsek kábelek, vezetékek, csövek, csövek és száloptika rögzítésére, szigetelésére és elvezetésére. Akár 1.5 hüvelykes csöveket is rögzíthet(147 termék)

MIKRO MŰANYAG Hatlapfejű anyák

Hex Nuts(14 termék)

MIKRO MŰANYAG Dübelcsapok

DübelcsapokÖntött műanyag dübelek, amelyek nagy teherbíró képességet és ellenállást biztosítanak olajokkal, kőolaj alapú üzemanyagokkal, szerves oldószerekkel vagy lúgokkal szemben; ideálisak famegmunkálási alkalmazásokhoz(1 termék)

MIKRO MŰANYAG Makkdió

Makk dióMetrikus / SAE kupak anyák, egyik oldalán kupolás véggel; felhasználható menetes rudak vagy gépcsavarok burkolataként az építészeti fémmegmunkálás során(12 termék)

MIKRO MŰANYAG Süllyesztett alátétek

Süllyesztett alátétekKemény alátétek, erős, elektromosan szigetelő nejlon 6/6 szerkezettel, hogy megvédjék a rögzítőelemek elektromos érintkezését. Kötőanyag, kerek, serpenyő, hatlapú és töltőcsavarok befogadására alkalmas(5 termék)

MIKRO MŰANYAG Rögzítő alátétek

Alátétek rögzítéseKét vagy több lyukkal készült; ideális kábel, huzal, zsinór vagy lánc összeszerelési alkalmazásokhoz, amelyek vezetőt igényelnek. Természetes felületű nylon testtel rendelkezik az alacsony súrlódás és a nagy nyomástartó képesség érdekében. 0.032 és 0.062 hüvelyk vastagságban kapható(7 termék)

MIKRO MŰANYAG Hatlapú leállások

Hex kiállások(42 termék)

MIKRO MŰANYAG Kalapács meghajtócsapos horgonyok

Kalapácsmeghajtó horgonyokIdeális közepes igénybevételű rögzítési alkalmazásokhoz téglákon, betonfelületeken vagy tömb alapanyagokon. A nejlon test acélcsappal rendelkezik, hogy megakadályozza a beszerelés során a hajlítást. Gombás, kerek és rácsos fejű változatban kapható(12 termék)

MICRO PLASTIC Aljzatkészlet Csavarok

Dugaszolócsavarok(26 termék)

MICRO PLASTIC Hatlapfejű csavarok

Hatlapfejű kupakok(19 termék)

MIKRO MŰANYAG Tartótávtartók

Távtartók megtartásaNem vezető és nem mágneses nylon rögzítő távtartók elektromos és elektronikus alkatrészek csatlakoztatására. Tartóbordával felszerelve a csavarszár meneteinek megfogására és a távtartó rögzítésére összeszerelés közben(12 termék)

MIKRO MŰANYAG Ellenanyák

Csavaranyák(9 termék)

MIKRO MŰANYAG Kerek leállások

Kerek leállásEgyik végén leválasztó sapkával használva a kész megjelenés érdekében; a legalkalmasabb üvegpanelek asztali vagy falra szereléséhez. Kerek, sima testtel rendelkezik, amely megkönnyíti a csavar kézi meghúzását. 3/16 és 1 hüvelyk közötti hosszúságban kapható(25 termék)

MIKRO MŰANYAG Hüvelyi anyák

Hüvelykujj(5 termék)

MIKRO MŰANYAG Speciális menetes csapok

Speciális menetes csapokÖntapadós rögzítésű menetes csapok, amelyek kiválóan alkalmasak olyan berendezések rögzítésére, ahol a hegesztés nem megengedett. Hozzon létre egy állandó külső menetes felületet egyszerűen a munkadarabhoz való ragaszkodással. VHB akril ragasztóval felszerelve a nyírószilárdság és az oldószerállóság érdekében(3 termék)

A mikroműanyagokról

A Micro Plastics, Inc., az Essentra leányvállalata több mint 50 éve kínál egyedi és szabványos csomagolási és fröccsöntő megoldásokat. A márka széles katalógusa csavarokat, anyákat, lapos alátéteket, távtartókat, bilincseket, bedugható szegecsek, kalapács meghajtású csapok, menetes csapok és tiplikcsapok. A márka nejlon 6/6 bilincsei vegyszerállóak, és kábelek, vezetékek, csövek vagy száloptikák rögzítésére, szigetelésére és elvezetésére szolgálnak az elektronikai, autóipari és repülési iparban. Ezek az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező nylon bilincsek 2.39 hüvelyk (belső átmérő) méretig kaphatók. A csavar és alátét előszerelését igénylő helyzetekben a végső összeszerelési költségek csökkentése érdekében a Micro Plastics nejlont kínál rögzítő alátétek amelyek speciálisan kialakított belső átmérőjű kialakítással rendelkeznek, hogy erősen tartják a csavarszárakat. Válasszon ezeknek a rögzítőknek a széles választékából, amelyek különböző átmérőjű és anyagú változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.