MARATHON MOTORS 145THTN8043 Vector Motor 3-fázisú 2 LE 230/460v | AF8KFU 26VT65 / Y987

MARATHON MOTORS 145THTN8043 vektoros motor 3 fázisú 2 LE 230/460v

Raktáron
Tétel: AF8KFU Típus: 145THTN8043Kereszthivatkozás: 26VT65 / Y987

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,489.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEpact
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengely5/8" x 2-1/16"
befejezKék zománc
Keret145TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Szigetelési funkcióF osztály
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség5400 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság85.5
Teljes hossz18 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Sebességtartomány2000: 1 CT
HővédelemT-stat
Nyomaték10 lb.-ft.
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)32.05
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)31.27
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaNyomatékTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 143THTN8036 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KFT 26VT64 / Y986 143THTN803617 "prémium143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.51€4,043.51
MARATHON MOTORS 182THTS8048 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KFV 26VT66 / Y988 182THTS804819 11 / 16 "Epact182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.13€5,173.94
MARATHON MOTORS 184THTS8056 Vector Motor 3-fázisú 5LE 230/460V | AF8KFW 26VT67 / Y989 184THTS805625 9 / 16 "Epact184TC1.125 "2.625 "25 lb.-ft.13.4/6.75€6,241.26
MARATHON MOTORS 213THTS8071 Vector Motor 3-fázisú 7-1/2 LE 230/460v | AF8KFX 26VT68 / Y990 213THTS807127 9 / 16 "Epact213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.5€7,792.12
MARATHON MOTORS 215THTS8071 Vector Motor 3-fázisú 10LE 230/460V | AF8KFY 26VT69 / Y991 215THTS807128 13 / 16 "Epact215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.010€9,125.12
MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Vector Motor 3-fázisú 15LE 230/460V | AF8KFZ 26VT70 / Y992 254THTNA807131.5 "prémium254TC1.625 "3.75 "75 lb.-ft.40.5/20.215€11,668.11
MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor 3-fázisú 20LE 230/460V | AF8KGA 26VT71 / Y993 256THTNA807135 "prémium256TC1.625 "3.75 "105 lb.-ft.52.0/26.020€15,436.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTN8043 vektoros motor 3 fázisú 2 LE 230/460v
€4,489.35 /Mértékegység