VESTIL H-2000 sorozatú gazdaságos láncos emelők láncos konténerrel


Szűrő
Lánc átm.: 7mm , Láncemelő hossza: 15 ft. , Szín: narancs , Illik a gerenda karima szélességéhez: Akár 1 1/4" , Kézi vezérlőkábel: 15 ft. , Fejtér mérete: 22 13 / 16 " , Horognyílás: 1 1 / 4 " , Emelési sebesség: 17 FPM , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Szerelési mód: Horog , Túlterhelés elleni hővédelem: 104 fok. F , Tápkábel hossza: 8 ft. , Nyomógomb feszültség: 24V
StílusModellMagasságHPHosszFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
H-2000-3
14 "2 1/9 LE21 "3220 / 440V16 "€4,118.08
B
H-2000-1
15 3 / 8 "1 3/5 LE11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "€4,118.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?