Festéktartályok és nyomástartó edények

Szűrő

A festéktartályok és nyomástartó edények ideálisak szórópisztolyokhoz a festékek állandó nyomáson történő tárolására és szállítására. Ezek a tartályok fémből készültek, és nyomás alá helyezhetők egy légkompresszor segítségével, hogy a festéket a tartályból és a szórópisztoly fúvókáján keresztül eltávolítsák.
BINKS -

Festéktartály szórópisztollyal

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A98-3146Acél€3,359.90
B98C-357Horganyzott acél€3,243.89
BINKS -

Festéktartály

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A83C-220Horganyzott acél€2,223.18
B83C-210Horganyzott acél€1,618.00
C83C-221Horganyzott acél€4,105.75
D83Z-220Horganyzott acélhéj; Rozsdamentes acél borítás€2,521.02
SPEEDAIRE -

Tartályfesték 2 1/2 G

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6Z899AF2YFG€883.44
DAYTON -

Festéktartály 2 1/2 gallon horganyzott acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1ZMG5AB4PPX€327.77

Festéktartályok és nyomástartó edények

Raptor Supplies széles választékát kínálja Binks, Dayton és Speedaire festéktartályok, amelyek a legalkalmasabbak szórópisztolyokkal való használatra a festékek állandó előre beállított nyomáson történő tárolására és szállítására. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek, amely akár 80 psi nyomást is kibír, és 4 reteszelő kampóval rendelkeznek a biztonságos szivárgásmentes működés érdekében. Kiválasztott modellek (Binks és Speedaire) Továbbá egy horog típusú hordozó fogantyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést a kéz nélküli permetezéshez, valamint egy nyomásszabályozóval és egy mérőműszerrel a nyomás alatti ellátás figyelésére. Tömlőtekerccsel és ravaszgéppel működtetett szórópisztoly szerelvénnyel is rendelkeznek, hogy maximális hordozhatóságot és felhasználói kényelmet biztosítsanak a hosszabb használat során.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a festéktartály és a nyomástartó edény között?

A festéktartály atmoszférikus nyomáson tartja a festéket, míg a nyomástartó edény meghatározott nyomás alatt tartja a festéket a légköri nyomás felett.

Mi az a nyomástartó festékrendszer?

A nyomástartó edényes festékrendszer egy olyan festékszállító rendszer, amely egy speciális tartályt, úgynevezett nyomástartó edényt használ a festék nyomás alatti tartására. A nyomás porlasztja a festéket a szórás közben, ami simább, egyenletesebb felhordást eredményez. A rendszert szórópisztollyal és légkompresszorral használják, és sokféle bevonat felvitelére használható, beleértve az olajokat, uretánokat és lakkokat.

Hogyan tisztíthatom meg a festéktartályt vagy a nyomástartó edényt?

Amíg a tartály még nedves, távolítsa el a festéket oldószeres vagy vízbázisú tisztítószerrel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?