A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Alap: Merev , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Befejez: Kék zománc , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: daruk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: T-stat , NEMA Design: A , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Hővédelem: T-stat , Feszültség: 230/460 , Garancia: 3 év
Működési mechanizmus
- Ezek a motorok egy talprögzítő lemezzel rendelkeznek, amely sík felületekre rögzíthető, és sík felületekre csavarozható.
- Ezek a motorok háromfázisúak, és háromfázisú tápegységhez vannak kötve.
- A teher/szíj a motor tengelyéhez van csatlakoztatva az erőátvitel érdekében.
- Ezeket a motorokat a motor tetejére hegesztett emelőgyűrűvel emelik.
Jellemzők
- Ezek a motorok MAX GUARD F osztályú szigetelési rendszerrel rendelkeznek a biztonság érdekében, és IGBT inverterrel történő működésre vannak optimalizálva.
- Állandó nyomatékot biztosítanak, nullától az alapsebességig a vektorhajtáson.
- Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében, és rugókészlettel, önbeálló NEMA 2 tárcsafékkel rendelkeznek a felhasználó biztonsága érdekében.
- Teljesen zárt, nem szellőző burkolattal rendelkeznek a folyadékok szivárgásmentes tömítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan szereljük fel ezeket a Marathon fékmotorokat?
Ezek a motorok támogatják a vízszintes beépítési helyzetet. Javasoljuk, hogy ezeket a motorokat ne szerelje függőleges helyzetbe.
Mi a maximális hőmérséklet, amelyet a Marathon fékmotorok támogatnak?
Ezek a motorok akár 104 fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.
Mi a Marathon fékmotorok szigetelési osztálya?
Ezek a motorok F szigetelési osztályúak.