VICTOR gáz szabályozók


Szűrő
CGA csatlakozó bemenet: 580 , CGA csatlakozóaljzat: 1 / 4 " , Térfogat együttható: 0.114 , palack gáz: Nitrogén, argon, hélium , Áramlási sebesség: Körülbelül 16,600 XNUMX SCFH , Szállítási nyomásmérők: 3000 psig , Bemeneti mérő: 4000 psig , Teljes hossz: 6.5 " , Típus: Egyfokozatú dugattyú
StílusModellKimeneti csatlakozásTest Dia.test anyagaSzakmaiSzállítási nyomástartományMembrán anyagaGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
0781-1448
1 / 4 "-Megmunkált sárgarézEgyéni200–3000 psigRézdugattyúArgon, hélium, nitrogénCGA-580€1,843.00
B
0781-3602
9/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú2-15 psiRozsdamentes acélAcetilénCGA-510€603.68
C
0781-3603
9/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú2-15 psiRozsdamentes acélAcetilénCGA 300€612.35
D
0781-3606
9/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú2-60 psiRozsdamentes acélCseppfolyósított propánCGA-510€621.48
E
0781-3607
9/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú5-150 psiRozsdamentes acélCseppfolyósított propánCGA-510€644.02
F
0781-3609
9/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú5-150 psiRozsdamentes acélközömbösCGA-580€660.85
G
0781-3631
9/16 "-18 M LH3.6 "Sárgarézegyetlen2-40 psiNeoprénPropán, földgázCGA-510LP€451.09
H
0781-3632
9/16 "-18 M LH3.6 "Sárgarézegyetlen5-125 psiNeoprénPropán, földgázCGA-510LP€446.12
I
0781-3601
9/16 "-18 M relatív páratartalom3.64 "SárgarézEgyfokozatú5-150 psiRozsdamentes acélOxigénCGA-540€594.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?