Elektronikus digitális kijelzők

Szűrő

WESTWARD -

Elektronikus digitális kijelzők

StílusModellPontosságVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A2ÉV40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€177.38
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€263.55
MITUTOYO -

Elektronikus digitális kijelzők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A543-791B€515.52
B543-795B€584.83
MITUTOYO -

Digitális indikátorok

StílusModellPontosságElőlapTételFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-301-10--Mutató-€874.76
B543-791--Mutató-€528.10
C543-396B--Mutató-€1,243.69
D543-391B--Mutató-€790.30
A543-571--Mutató-€679.96
E543-793CERT0.0001 "Nem forgóElektronikus digitális kijelző0.0001 "/ 0.001 mm€613.94
F543-7920.0001 "-Elektronikus digitális kijelző0.00005 "/ 0.001 mm€510.92
G543-392CERT0.0001 "330 fokot forogElektronikus digitális kijelző0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€930.31
H543-390B0.003mm330 ° -kal forogElektronikus digitális kijelző0.01mm€787.77
MITUTOYO -

Elektronikus jelző

StílusModellPontosságFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€528.12
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€851.04
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€585.29
MITUTOYO -

Digimatikus mutató

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-796B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€567.66
B543-793BCERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€656.26
C543-558A0.0001 "Nem2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.42
B543-793B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€514.06
D543-7960.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€575.44
E543-472B0.0001 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,130.51
F543-552A w / cert0.0001 "Igen1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,323.13
D543-796CERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€674.86
G543-392B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€883.51
E543-472BCERT0.0001 "Igen1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,117.26
G543-392BCERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€885.76
H543-783BCERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€419.95
I575-123CERT0.0008 "Igen1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€471.56
I575-1230.0008 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€372.73
H543-783B0.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€343.81
B543-783CERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€426.33
B543-7830.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€339.64
J543-402B0.001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€627.82
J543-402BCERT0.001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€731.17
K543-562A0.0015mmNem1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,766.74
K543-562A w / cert0.0015mmIgen1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,825.85
K543-564A w / cert0.0015mmIgen2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,030.62
K543-564A0.0015mmNem2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,239.48
L543-474B w / cert0.03mmIgen25.4mm0.01mm€1,006.44
L543-474B0.03mmNem25.4mm0.01mm€889.62
MAHR -

Elektronikus kijelző, digitális

StílusModellPontosságElőlapTételVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€662.98
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€515.66
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronikus digitális kijelző0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€383.91
D2033111A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Elektronikus digitális kijelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,328.58
D2033101A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Elektronikus digitális kijelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€934.55
E2033011A standard tartomány 0.5% -a3.42 x 2.77 "Távoli digitális jelző+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35
JOHNSON -

Digitális kijelző 0 - 12.75 mm

StílusModellPontosságFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001”€548.59
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001”€281.30
TESA BROWN SHARPE -

Elektronikus digitális kijelző 0.00015 In.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
01930255AG7AEB€938.41
MAHR -

Elektronikus digitális kijelző +/- 0.040 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2034201AE6FFC€1,004.03
MAHR -

Digitális kijelzős ceruzaszonda AE6FFF-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2033099AE6FFG€792.06
JOHNSON -

Digitális furatmérő 0.002 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1456-0000AF7LJN€535.29
MITUTOYO -

Borematic fejkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
568-967CJ3GPX€10,001.77
Lásd a részleteket
FERVI -

Elektronikus digitális mérleg, 5 kg kapacitás, 1 g leolvasás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C064CF3TCY€160.08
Lásd a részleteket

Elektronikus digitális kijelzők

Az elektronikus digitális indikátorokat úgy tervezték, hogy folyamatirányító alkalmazásokban rögzítsék az adatokat, könnyen átvihetők a PC-re, miközben enyhítik a parallaxis hibák esélyét. Raptor Supplies elektronikus digitális kijelzők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett, Tesa és Nyugat felé. Johnson digitális indikátorokat tervez 0.008 mm pontossággal. Ezek a kemény tokos jelzők közvetlenül át tudják vinni az adatokat a nyomtatáshoz, és menet közbeni hüvelykről mm-re váltási funkcióval rendelkeznek. 3 V-os lítium-ion akkumulátorral üzemelnek, és 360 fokos elforgatható lappal vannak ellátva, amely pozitív és negatív irányban is képes működni. Mitutoyo a digitális tesztjelzők pontosan mérik a kis lineáris távolságokat hüvelykben és milliméterben. Relatív és abszolút méréseket adnak előre beállított felső és alsó határokkal. Ezek a jelzők könnyen olvasható LCD-vel rendelkeznek, váltógombokkal, egyes modellek kalibrációs tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?