Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M8705 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk Npt választható Pp | AC4HVE 2ZY33

MADISON M8705 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk Npt választható Pp

Raktáron
Tétel: AC4HVE Típus: M8705Kereszthivatkozás: 2ZY33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 2 "x 1"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza1.75 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.60
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz4"
Szár hossza2.84 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1/2 "x 1" NPT
VA minősítés30
Szélesség0.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr
MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolipropilén1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén€119.43
MADISON M4300 Folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiSárgaréz1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "Sárgaréz€94.77
MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt választható Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolipropilén1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€21.45
MADISON M8700 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Npt választható Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€22.35
MADISON M4010 folyadékszint kapcsoló 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€77.04
MADISON M5900 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€273.16
MADISON M5910 szintkapcsoló 1/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€227.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M8705 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk Npt választható Pp
€56.76 /Mértékegység