Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AB8WLC 2A552

MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp

Raktáron
Tétel: AB8WLC Típus: M8800Kereszthivatkozás: 2A552
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
€119.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.5 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.76
Magasság3.41 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz3.380 "
Szár hossza2.63 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 4 "NPT
VA minősítés60
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr
MADISON M4300 Folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiSárgaréz1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "Sárgaréz€94.77
MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt választható Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolipropilén1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€21.45
MADISON M8700 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Npt választható Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€22.35
MADISON M4010 folyadékszint kapcsoló 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€77.04
MADISON M5900 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€273.16
MADISON M5910 szintkapcsoló 1/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€227.01
MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Függőleges482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS€129.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp
€119.43 /Mértékegység