Hidraulikus szelepek csaptelepek

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAMF32€145.93
ajánlatkérés
AAMF43€108.98
ajánlatkérés
AAMF42€108.98
ajánlatkérés
DIXON -

csaptelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A1217AR-4AK-KSW€5,970.38
ajánlatkérés
BD3404€32.73
ajánlatkérés
BD3406€35.04
ajánlatkérés
C1217AR-4€1,806.83
ajánlatkérés
D1217AR-4FR€2,485.28
ajánlatkérés
YELLOW JACKET -

Titán teszt és töltőcsatornák

A Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkokat a hűtő- vagy fűtőrendszerek, különösen a hűtőközeg nyomásának ellenőrzésére tervezték. A gáz áramlásának vagy nyomásának szabályozására szolgálnak. Ezek a Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőelosztók a negyedik tömlővel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a csatlakozást a hűtőközeg-tartályhoz, a magas/alacsony oldalakhoz és a visszanyerő egységhez vagy a vákuumszivattyúhoz a tömlők kapcsolása nélkül, ürítéshez, diagnosztikához és töltéshez. A dedikált, 100 mesh-es szűrővel vannak ellátva az összes peremen, hogy megakadályozzák a részecskéket és növeljék az ülés élettartamát. Ezek a teszt- és töltőelosztók kémlelőüveggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a hűtőközeg mozgásának és állapotának hatékony megtekintését a helyreállítási és töltési művelet során. A Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkok dupla "O" gyűrűs dugattyúkkal rendelkeznek, amelyek megbízhatóságot és meghosszabbított élettartamot biztosítanak. Válasszon a Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkok széles választékából, amelyek 60 és 72 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók.

StílusModellTömlő hosszaTömlők számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A49962---€323.25
B49963---€327.15
C49973---€481.12
A49983---€318.72
D4996760 "4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€496.72
E4986760 "3Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€390.74
F4996060 "4-€600.88
G4996860 "4-€552.05
H4998760 "4-€489.92
I4984772 "3Légkondicionáló tesztelés és töltés€577.38
YELLOW JACKET -

Brute II 4 szelepelosztók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A46013€737.49
B46010€410.61
PARKER -

Szelepház, acél

StílusModelltest anyagaMagasságHosszAnyagMax. Üzemi nyomásMenetméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AB08-2-6T-1"1.75 "Acél5000 psi3 / 8 "1.75 "€110.25
BB08-3-6T-1"2.25 "Acél5000 psi3 / 8 "2.5 "€120.32
AB08-2-A6TAlumínium1"1.75 "Alumínium3000 psi3 / 8 "1.75 "€54.31
BB08-3-A6TAlumínium1"2.25 "Alumínium3000 psi3 / 8 "2.5 "€71.96
AB10-2-A8TAlumínium2"1.25 "Alumínium3000 psi1 / 2 "2"€98.13
BB10-3-A8TAlumínium2.63 "1.25 "Alumínium3000 psi1 / 2 "2.5 "€175.11
BB10-3-8TAcél1.25 "2.5 "Acél5000 psi1 / 2 "2.63 "€170.85
AB10-2-8TAcél1.25 "2"Acél5000 psi1 / 2 "2"€96.10
YELLOW JACKET -

41-es sorozatú elosztók

StílusModellTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A42021-€162.35
B420010€160.38
C420050€162.35
D420243€271.54
E420043€261.44
ENERPAC -

Mpe Uni 3P-10K 205-1450

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DC9707900SRAH3AXQ€2,590.09
PARKER -

Szelepelosztó, 1/2 hüvelykes NPTF bemeneti méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HALS2VAD7JXJ€473.29
ENERPAC -

Szelepelosztó D03, 4. állomás, Sae

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MB1AE6TGV€519.27
WARREN-RUPP -

Elosztó a #2Ery7-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10-003CU9TNR€41.62
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 2 szelepes, tömlők nélkül, 8.8 x 1.7 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839134CM6UXT€375.81
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 4 szelepes, 60 hüvelykes tömlőkkel és kis veszteségű golyósszelep-adapterekkel, 8.8 x 4 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839128CM6UXM€815.50
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 4 szelepes, 60 hüvelykes kis veszteségű tömlőkkel, 8.8 x 4 x 7.1 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839130CM6UXP€815.50
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 4 szelepes, tömlők nélkül, 8.8 x 4 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839129CM6UXN€472.58
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztó, 2 szelepes, 8.8 x 1.7 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839113CM6UXJ€375.81
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 4 szelepes, 60 hüvelykes tömlőkkel és golyósszelep-adapterekkel, 8.8 x 4 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839110CM6UXG€1,153.38
Lásd a részleteket
AME INTERNATIONAL -

Hidraulikus gyűjtőkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
16165CE8XGE€1,011.78
Lásd a részleteket
DIXON -

Elosztó blokk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4328-50BX6QWE€133.58
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Szeleposztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
758390-AAU6FWG€2,683.55
Lásd a részleteket
DIXON -

Légtartály vevő elosztó szerelvény Air King, 7 gallon kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1217AR-4AKAN8JDX€5,875.15
Lásd a részleteket
HILMOR -

Alumínium elosztócső, 4 szelepes, tömlők nélkül, 8.8 x 4 x 7.1 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839132CM6UXR€472.58
Lásd a részleteket
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?