Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4300 Folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AB8WLD 2A553

MADISON M4300 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Bunan

Raktáron
Tétel: AB8WLD Típus: M4300Kereszthivatkozás: 2A553
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
€84.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Vezetékméret1 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.25 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.45
Magasság3.38 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz3.380 "
Szár hossza2.63 "
Szár anyagaSárgaréz
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 4 "NPT
VA minősítés60
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr
MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolipropilén1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén€106.56
MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt választható Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolipropilén1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€22.65
MADISON M8700 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Npt választható Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€20.99
MADISON M4010 folyadékszint kapcsoló 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€82.63
MADISON M5900 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 szintkapcsoló 1/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62
MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Függőleges482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS€131.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4300 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Bunan
€84.57 /Mértékegység