MADISON Műanyag egypontos folyadék szintkapcsolók


A Madison műanyag egypontos folyadékszint-kapcsolók szabályozzák és felügyelik az olaj- vagy vízszintet egy tartályban. Ezek az egységek a folyadékfelület tetején lebegnek, és értesítik a felhasználókat, ha a folyadékfelület felfelé vagy lefelé halad. Szivattyúkban, szelepekben vagy riasztókban használják.

Szűrő
Max. Feszültség: 240 , Kapcsoló funkció: választható
StílusModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
M9000
15 psiKynar1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar€43.31
B
M7790
100 psiPBT5 / 8-11 "Vízszintes266 fok F max.4.02 "2.84 "PBT€34.70
C
M8000B
100 psipolipropilén3 / 8-16 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€57.27
D
M8700-C
100 psipolipropilén1 / 2 "Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€25.92
E
M9705
100 psiKynar1 / 2 "x 1"Vízszintes221 fok F max.4"2.84 "Kynar€125.32
F
M9700
100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "Kynar€46.74
G
M7750
100 psiPBT1 / 2 "Vízszintes266 fok F max.2.75 "2.75 "PBT€32.13
H
M7740
100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Vízszintes266 fok F max.4.3 "3.31 "PBT€35.00
I
M7725
100 psiPBT1 / 2 "Vízszintes266 fok F max.2.75 "2.75 "PBT€33.38
J
M5970
100 psi316 Stainless Steel1 / 2 "Vízszintes392 fok F max.3.19 "3.19 "316 SS€159.24
K
M8700
100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€22.34
L
M8000
100 psipolipropilén1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€21.46
M
M8750
100 psipolipropilén1 / 2 "Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€21.57
N
M8705
100 psipolipropilén1 / 2 "x 1"Vízszintes221 fok F max.4"2.84 "polipropilén€56.76
O
MSB8800
100 psipolipropilén-Függőleges221 fok F max.3.89 "2.5 "polipropilén€183.52
P
M4010
100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€77.04
Q
M8800
100 psipolipropilén1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén€119.43
R
M7700
100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes149 fok F max.2.75 "2.75 "PBT€26.05
S
M8710
100 psipolipropilén1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.3.7 "2.75 "polipropilén€64.86
T
M8790
100 psipolipropilén5 / 8-11 "Vízszintes221 fok F max.4.02 "2.88 "polipropilén€24.22
U
M4300
150 psiSárgaréz1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "Sárgaréz€94.76
V
M7000
150 psiPBT1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT€27.59
W
M5917
200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Függőleges482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS€129.13
X
M5910
300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€227.01
Y
M5900
300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€273.16

Működési mechanizmus

  • Szerelje be a folyadékszint kapcsolót a kívánt tartályba vagy tartályba, biztosítva a megfelelő elhelyezést és rögzítést, hogy az úszó szabad mozgását lehetővé tegye a folyadékszint változásával.
  • Csatlakoztassa a folyadékszint-kapcsoló elektromos érintkezőit a megfelelő áramkörhöz vagy vezérlőrendszerhez.
  • Állítsa be a kapcsoló kívánt szintküszöbét az úszó helyzetének beállításával.
  • Amikor a folyamatfolyadék kiszorítja az úszót, az úszókar elfordul a testen belül.
  • Az úszókar ellentétes végén lévő mágnes egy második mágnest vezérel a kapcsolóházban lévő kapcsoló működtető karján.

Jellemzők

  • A Madison műanyag egypontos folyadékszint-kapcsolók választható kapcsoló funkcióval rendelkeznek, ami sokoldalú alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.
  • Függőleges / vízszintes nyitott tartályra szerelhető kialakítással készülnek, optimalizálva a folyadékszint figyelését különféle ipari környezetben.
  • Ezek a folyadékszint-kapcsolók Buna N úszóanyaggal vannak felszerelve, ami növeli a tartósságot és a megbízhatóságot folyékony környezetben.
  • SPST / SPDT kapcsolati űrlappal rendelkeznek, amely megbízható egypólusú, egydobos elektromos csatlakozást biztosít.
  • Ezek a folyadékszint-kapcsolók akár 149 / 221 / 266 / 392 / 482 °F üzemi hőmérséklettel rendelkeznek, biztosítva a teljesítményt különböző hőmérsékleti viszonyok között.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az úszó szintérzékelőnek?

Ezek a folyamatos szintérzékelők mágneses úszóval rendelkeznek, amely emelkedhet és süllyedhet a folyadékszint változásával. Az úszó mozgása mágneses mezőt hoz létre, amely egy hermetikusan lezárt reed kapcsolót működtet (a folyadékérzékelő szárában található), ezáltal a kapcsoló nyitását/zárását indítja el.

Mire használhatók az oldalra szerelhető szintkapcsolók?

Az oldalra szerelhető szintkapcsolók 180 fokkal elforgathatók, és figyelemmel kísérhetik a folyadék emelkedését vagy csökkenését a tartályban. Ezek a tokozott, mágnesesen csatolt száraz nád egységek több mint 5 millió kapcsolási ciklust képesek letenni a motorindítók, mágnesszelepek, szerelők és relék vezérlésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?