Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt választható Pp | AB8WLE 2A554

MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp

Raktáron
Tétel: AB8WLE Típus: M8000Kereszthivatkozás: 2A554
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
€22.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. MTW bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza1.00 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.80
Magasság2.25 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.25 "
Szár hossza1.63 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

A Madison M8000 folyadékszint kapcsoló ideális a tartályok, tartályok vagy tartályok folyadékszintjének figyelésére és szabályozására. Ez a szintkapcsoló megbízhatóan érzékeli a folyadékszintet, jelezve a rendszernek az előre meghatározott küszöbértékek alapján történő aktiválását vagy deaktiválását. A kapcsolót a gyártásban, a vízkezelésben és a vegyi feldolgozásban használják, ahol a precíz folyadékszint-szabályozás elengedhetetlen a sikeres működéshez.

Jellemzők:

  • Kiválasztható kapcsoló funkcióval rendelkezik az üzemmódok váltásához az adott alkalmazástól függően.
  • Ezt a folyadékszint-kapcsolót függőleges nyitott tartályra szerelték fel, így biztosítva a különféle beállításokhoz való alkalmazkodást.
  • Tartós polipropilénből készült úszóval van felszerelve a hőstabilitás és a nedvességállóság érdekében.
  • Ennek a szintkapcsolónak az elektromos csatlakozása 22 AWG MTW bevonatú 24 hüvelykes vezetékből áll, amely lehetővé teszi a kényelmes telepítést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a Madison M8000 folyadékszint-kapcsolónak a fajlagos úszósúlya?

V. Az úszó fajsúlya pontosan 0.8-ra van beállítva, ami hozzájárul a folyadékszint pontos észleléséhez.

K. Mennyi ennek a folyadékszint-kapcsolónak az üzemi hőmérséklete?

V. Ennek a folyadékszint-kapcsolónak az üzemi hőmérséklete akár 221°F is lehet. Raptor Supplies Madisont is kínálja M5970 folyadékszint kapcsoló amely ellenáll a magas hőmérsékletű víznek 392 ° F-ig.

K. Hogyan tisztíthatom meg a Madison M8000 folyadékszint kapcsolót?

V. Használjon enyhe tisztítóoldatot és puha ruhát a kapcsoló tisztára törléséhez. Kerülje a súroló hatású anyagokat vagy az erős vegyszereket.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr
MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolipropilén1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén€106.56
MADISON M4300 Folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiSárgaréz1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "Sárgaréz€84.57
MADISON M8700 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Npt választható Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€20.99
MADISON M4010 folyadékszint kapcsoló 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€82.63
MADISON M5900 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 szintkapcsoló 1/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62
MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Függőleges482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS€131.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp
€22.65 /Mértékegység