A Madison M8700 szintkapcsoló ideális a folyadékszint figyelésére és szabályozására, így biztosítva a megfelelő folyadékkezelést a túl- vagy alulfolyó helyzetek elkerülése érdekében. Ezt a szintkapcsolót tartályokban és tartályokban használják gyártási, vegyipari és vízkezelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Madison M8700 szintkapcsoló polipropilén testtel rendelkezik, amely ellenáll a kopásnak.
- 22-es MTW-bevonatú elektromos csatlakozásokkal rendelkezik, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak.
- Ennek a folyadékszint-kapcsolónak az úszó fajsúlya 0.6.
- Működési hőmérséklete akár 221 fok F.
- Maximális nyomástűrése 100 psi, ami biztosítja a stabilitást még túlnyomásos rendszerekben is.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé ez a Madison M8700 szintkapcsoló?
V. Ez a folyadékszint-kapcsoló oldalra szerelhető, sokoldalú megoldást kínálva a folyadékszint érzékelésére tartályokban, tartályokban és más folyadéktároló rendszerekben.
K. Mekkora a Madison egypontos folyadékszint-kapcsoló névleges feszültsége?
V. A maximális névleges feszültsége 240 V, amely biztosítja a különböző elektromos rendszerekkel való kompatibilitást.
K. Mennyi ennek a kapcsolónak az élettartama, és gyakori cserét igényel?
V. A kapcsoló tartós, élettartama a használati körülményektől függ. Elhasználódás vagy sérülés észlelése esetén rendszeres ellenőrzésre és cserére lehet szükség.