INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 350 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.2 , CFM @ Teljes terhelés: 22.0 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 8000 rpm , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 2 " , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 25 és 350 ft.-lb.
StílusModellÜllőMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
231HA-2
2 "kiterjesztett590 ft.-lb.9"6.1 font€362.98
B
231HA
Standard 450 ft.-lb.7 1 / 3 "5.8 font€344.83
C
231C
Standard 600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 font€409.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?