Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HUY 2ZY27

MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HUY Típus: M5917Kereszthivatkozás: 2ZY27
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
€131.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret1 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok18 ga.PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.2.13 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.55
Magasság3.38 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás200 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság482 fok F max.
Teljes hossz3.380 "
Szár hossza2.63 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 4 "NPT
VA minősítés60
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

A Madison M5917 folyadékszint-kapcsoló a tartály vagy az edény felső és alsó felületére szerelhető, hogy aktiválja a magas/alacsony riasztásokat vagy a motorindítók, kontaktorok, mágnesszelepek és relék vezérlőit. Ideális élelmiszer-feldolgozó berendezésekhez, például sütőkhöz és párologtatókhoz.

Jellemzők:

  • A Madison M5917 folyadékszint-kapcsoló rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a zord körülményeknek és elősegítse a hosszú élettartamot.
  • Megbízható, egypontos tartályszint-érzékelést biztosít valódi mechanikus úszókapcsolóval.
  • Ez a kapcsoló előnyös az olajszint fenntartásában a hőmérséklet állandósága érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • NSF
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a kapcsolónak a maximális üzemi hőmérséklete?

A. 250 Celsius fok.

K. Mi a Madison M5917 kapcsoló maximális nyomásértéke?

A. 200 psig.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaVezetékméretFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaÁr
MADISON M8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolipropilén1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén€106.56
MADISON M4300 Folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiSárgaréz1 / 4 "Függőleges221 fok F max.3.380 "2.63 "Sárgaréz€84.57
MADISON M8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt választható Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolipropilén1 / 8 "Függőleges221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén€22.65
MADISON M8700 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Npt választható Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolipropilén1 / 2 "x 1 / 2"Vízszintes221 fok F max.2.75 "2.75 "polipropilén€20.99
MADISON M4010 folyadékszint kapcsoló 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiSárgaréz3 / 8-20 "Vízszintes221 fok F max.2.96 "2.96 "Sárgaréz€82.63
MADISON M5900 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€254.74
MADISON M5910 szintkapcsoló 1/4 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Vízszintes392 fok F max.4.6 "4.6 "316 SS€243.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél
€131.31 /Mértékegység