Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4190-HP folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HWU 2ZY85

MADISON M4190-HP folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HWU Típus: M4190-HPKereszthivatkozás: 2ZY85
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
€438.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Vezetékméret1"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.2.04 "
Úszó hossza2.04 "
Úszó anyag304 SS
Úszó fajsúly0.50
Max. Jelenlegi1A
Max. Nyomás900 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság302 fok F max.
Teljes hossz3.98 "
Szár hossza3.98 "
Szár anyaga304 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 "NPT
VA minősítés100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON MS5010 folyadékszint kapcsoló 3/8-24 Unf választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vízszintes316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 fok F max.2.96 "2.96 "316 SS30€132.93
MADISON MS5917 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVL 2ZY41 MS5917Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "482 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€191.25
MADISON MS7000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000FüggőlegesPBT1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "PBT30€47.65
MADISON MS8000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€49.55
MADISON MS8800 folyadékszint kapcsoló 1/4 hüvelykes Npt választható Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "2.63 "polipropilén60€112.35
MADISON MS9000 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000FüggőlegesKynar1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "Kynar30€61.33
MADISON MSB5600 folyadékszint kapcsoló választható 316 rozsdamentes acél | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Függőleges316 Stainless Steel-221 fok F max.3.89 "2.5 "316 SS60€357.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4190-HP folyadékszint kapcsoló 1 hüvelykes Npt Spdt 304 rozsdamentes acél
€438.36 /Mértékegység