Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476599 SS típusú agy SS190, 35 mm furatméret, 10 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS típusú agy SS190, 35 mm-es furatméret, 10 x 3.3 mm-es kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XAA Típus: 68514476599
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
€1,488.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS típusú hub
Térfogatméret35mm
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó méreteSS190
Csatolás típusaSS
G dimension25.4mm
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül49.28mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat56.26mm
Min. Furat19mm
Dia kívül.114.3mm
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4515
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagCsatolás típusaMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514476581 SS típusú agy SS095, 18 mm furatméret, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmRozsdamentes acélSS28mm€192.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS típusú agy SS190, 35 mm-es furatméret, 10 x 3.3 mm-es kulcshorony
€1,488.57 /Mértékegység