LOVEJOY 68514476581 SS típusú agy SS095, 18 mm furatméret, 6 x 2.8 mm kulcshorony | AN9BGK 76581

LOVEJOY 68514476581 SS típusú agy SS095, 18 mm-es furatméret, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony

Tétel: AN9BGK Típus: 68514476581Kereszthivatkozás: 76581
€232.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS típusú hub
Térfogatméret18mm
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó méreteSS095
Csatolás típusaSS
G dimension13.2mm
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül25.4mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat28mm
Min. Furat11mm
Dia kívül.53.59mm
Mérési rendszerMetric

Termék részletek:

    • Rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a szennyeződésnek, homoknak, zsírnak, olajnak és nedvességnek; ideális elektromos motorokhoz és belső égésű erőátviteli alkalmazásokhoz
    • Átviszi a rázkódást és az eltérést a tengelyről a tengelykapcsoló szerelvény középső elemére, hogy minimalizálja a tengely kopását

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagCsatolás típusaMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514476599 SS típusú agy SS190, 35 mm furatméret, 10 x 3.3 mm kulcshorony | AJ2XAA 68514476599SS19035mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmRozsdamentes acélSS56.26mm€1,488.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476581 SS típusú agy SS095, 18 mm-es furatméret, 6 x 2.8 mm-es kulcshorony
€232.89 /Mértékegység