AIR HANDLER MERV 11 hajtogatott légszűrő


Szűrő
Szűrő típusa: Normál kapacitású hajtogatott szűrő , Végső ajánlott ellenállás: 1.0 "-os WC , Anyaga: Szintetikus , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Sebesség: 500 fpm , MERV: 11
StílusModellMédia területTényleges mélységTényleges magasságNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
38ZC94
-1.75 "23.375 "2"20x24x220 "-24€36.30
A
38ZC93
-1.75 "24.5 "2"16x25x216 "-25 "€36.15
A
38ZC87
-1.75 "19.375 "2"20x20x220 "-20 "€35.22
A
38ZC91
-1.75 "24.5 "2"20x25x220 "-25 "€36.97
A
38ZC96
-1.75 "19.375 "2"16x20x216 "-20€30.51
B
2DYP1
1.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "0.610 "€18.25
B
2DYP6
1.6 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "0.616 "€18.99
B
2Dyu3
2.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "0.610 "€23.44
B
2DYP2
3.0 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x20x110 "0.620 "€17.88
B
2DYP4
3.2 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "0.625 "€20.65
B
2DYP5
3.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "0.612 "€17.72
B
3DVJ6
3.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "60%18 "€22.11
B
2DYP7
3.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "0.620 "€17.71
B
3DVJ4
3.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"60%30 "€26.49
B
2JWA9
3.9 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"0.616 "€22.22
B
2DYP3
4 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x24x110 "0.624 "€19.53
B
2 DYR6
4.1 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "0.616 "€19.23
B
2 DYR1
4.2 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x20x114 "0.620 "€18.26
B
2DYP8
4.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "0.624 "€18.60
B
2 DYR4
4.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "0.620 "€17.71
B
2DYP9
4.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "0.625 "€18.77
B
3DVJ5
4.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "60%30 "€24.41
B
2 DYR7
4.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "0.620 "€17.53
B
2Dyt1
5.2 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "0.618 "€21.74
B
2 DYR3
5.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "0.625 "€19.38
B
2 DYR2
5.4 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x24x114 "0.624 "€20.31
B
2Dyt7
5.4 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x24x120 "0.624 "€19.15
B
2DYV1
5.6 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x16x216 "0.616 "€22.06
B
3DVJ7
5.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x30x112 "60%30 "€24.41
B
2Dyt2
5.8 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x20x118 "0.620 "€21.06
B
2 DYR9
6.1 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x25x116 "0.625 "€18.58
B
2 DYR5
6.1 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x25x115 "0.625 "€21.65
B
2 DYR8
6.2 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x24x116 "0.624 "€20.33
B
2Dyu4
6.2 sq ft.1.75 "9.5 "2"10x20x210 "0.620 "€21.31
B
2Dyt3
6.4 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x22x118 "0.622 "€22.19
B
2Dyt5
6.5 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x25x118 "0.625 "€18.58
B
2Dyt6
6.7 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x20x120 "0.620 "€17.77
B
2Dyt4
6.8 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x24x118 "0.624 "€18.79
B
2Dyu5
7.2 sq ft.1.75 "11.5 "2"12x20x212 "0.620 "€21.11
B
3DVJ8
7.3 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30x115 "60%30 "€27.68
B
2Dyt8
7.3 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x25x120 "0.625 "€18.60
B
3DVJ9
7.5 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x30x116 "60%30 "€23.62
B
3dvp9
7.5 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30-5/8x115 "60%30.625 "€19.79
B
2Dyu1
7.6 sq ft.3 / 4 "23.75 "1"24x24x124 "0.624 "€22.76
B
2Dyt9
7.8 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x22x122 "0.622 "€22.66
B
2GJA7
8.2 sq ft.3 / 4 "19.75 "1"20x30x120 "0.630 "€23.14
B
2DYV3
8.2 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x24x216 "0.624 "€22.11
B
3DVK1
8.3 sq ft.3 / 4 "18.75 "1"19x27x119 "60%27 "€18.47
B
3dvr1
8.5 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x24-1/4x122 "60%24.25 "€20.87
B
2Dyu6
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.624 "€20.50
B
2Dyu7
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.620 "€21.11
B
2DYV5
8.8 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x22x218 "0.622 "€47.96
B
2Dyu2
8.9 sq ft.3 / 4 "24.75 "1"25x25x125 "0.625 "€25.14
B
2Dyu9
9.3 sq ft.1.75 "14.5 "2"15x20x215 "0.620 "€21.11
B
2DYV2
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.620 "€18.41
B
2DYV7
9.9 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x25x218 "0.625 "€22.88
B
3DVK3
10 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x18x218 "60%18 "€30.73
B
33E896
113 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.630 "€33.38
B
2Dyu8
11 sq ft.1.75 "13.75 "2"14x25x214 "0.625 "€21.33
B
2GHX7
11.6 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x20x218 "0.620 "€20.90
B
3DVK2
11.6 sq ft.3 / 4 "23.375 "1"24x30x124 "60%30 "€31.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?