SPEEDAIRE Kettős működésű alumínium rúd nélküli léghenger


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1" , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 112 font , Max. Nyomás: 150 psi , Mount: alapvető , Teljes hossz: 13.88 " , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 180 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellütésÁr (ÁFA nélkül)
A
3FE22
9"€861.07
A
3FE23
12 "€861.07

Kettős működésű alumínium rúd nélküli léghenger

A SPEEDAIRE kettős működésű rúd nélküli léghengereket olyan műveleteknél használják, ahol 50%-kal kevesebb működési hely áll rendelkezésre, mint a tipikus dugattyúrúd típusú hengerek által igényelt hely. Állítható párnákkal rendelkeznek a kívánt erő beállításához és a terhelés lelassításához a löket végén. Ezek a léghengerek bármilyen irányban felszerelhetők (függőleges / vízszintes), és alumínium csővel rendelkeznek. Mágnesesen vezérelt dugattyújuk van a légkamra összenyomására. Válasszon a 9 és 12 hüvelykes löketű léghengerek közül Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?