WRIGHT TOOL 3/4 hüvelykes meghajtó 6 pontos mélyütő aljzatok


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Fekete oxid , Anyaga: Melegen kovácsolt ötvözött acél , Pontok száma: 6 , Kimenet típusa: Hex , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Mély
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
6922
3 7 / 64 "11 / 16 "€59.35
A
6932
3 7 / 64 "1"€65.14
A
6926
3 7 / 64 "13 / 16 "€63.57
A
6930
3 7 / 64 "15 / 16 "€64.46
A
6928
3 7 / 64 "7 / 8 "€64.22
A
6924
3 7 / 64 "3 / 4 "€63.14
A
6918
3 7 / 64 "9 / 16 "€59.35
A
6920
3 7 / 64 "5 / 8 "€59.35
A
6962
3.5 "1-15 / 16 "€118.17
A
6960
3.5 "1.875 "€117.01
A
6958
3.5 "1-13 / 16 "€107.10
A
6956
3.5 "1.75mm€107.10
A
6954
3.5 "1-11 / 16 "€105.79
A
6952
3.5 "1.625 "€116.47
A
6944
3.5 "1.375 "€100.97
A
6940
3.5 "1.25 "€71.32
A
6948
3.5 "1.5 "€103.66
A
6938
3.5 "1.187 "€82.47
A
6950
3.5 "1-9 / 16 "€103.36
A
6936
3.5 "1.125 "€68.48
A
6942
3.5 "1 5 / 16 "€91.22
A
6946
3.5 "1.437 "€101.94
A
6934
3.5 "1-1 / 16 "€68.13
A
6964
3.75 "2"€125.02
A
6968
3.75 "2.125 "€123.91
A
6966
3.75 "2-1 / 16 "€124.52
A
69118
4.5 "2.75 "€216.06
A
69116
4.5 "2-11 / 16 "€240.47
A
69120
4.5 "2-13 / 16 "€294.76
A
69122
4.5 "2.875 "€324.28
A
69108
4.25 "2.437 "€171.72
A
69104
4.25 "2-5 / 16 "€157.38
A
69100
4.25 "2.187 "€132.10
A
69102
4.25 "2.25 "€151.87
A
69112
4.25 "2-9 / 16 "€202.55
A
69110
4.25 "2.5 "€172.76
A
69114
4.25 "2.625 "€236.84
A
69106
4.25 "2.375 "€160.56
A
69126
4.75 "3"€389.39
A
69124
4.75 "2-15 / 16 "€356.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?