Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 7719327 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Teljes nyílás, bronz, csap visszahúzás, reteszkar | CB9AEE

APOLLO VALVES 7719327 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Pin Ret, Latch Lever

Raktáron
Item: CB9AEE Típus: 7719327
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
€70.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret1 / 2 "
StílusRögzített rögzítő
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 7719227 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, reteszkar | BY6JBN 77192273 / 8 "Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€70.43
APOLLO SZELEPEK 7719527 Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, Teljes port, bronz, csap visszahúzás, reteszkar | CB9ADY 77195271"Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€141.03
APOLLO SZELEPEK 7719401 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz, csapszeg, szerelőlap | CB9AEB 77194013 / 4 "Standard €101.94
APOLLO SZELEPEK 7719427 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, Teljes port, bronz, csap visszahúzás, reteszkar | CB9AEJ 77194273 / 4 "Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€112.01
APOLLO SZELEPEK 7719804 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, Teljes port, Bronz, Pin Ret | CC8BNE 77198042"2-1 / 4 "szárhosszabbítás€423.68
APOLLO SZELEPEK 7719627 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, Teljes port, Bronz, Pin Ret | CC9QDG 77196271 1/4 kg.Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€193.83
APOLLO SZELEPEK 7719701 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, Teljes port, Bronz, Pin Ret | CC9QDH 77197011 1/2 kg.Standard €231.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7719327 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Pin Ret, Latch Lever
€70.43 /Mértékegység