KERN AND SOHN GAB-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 125 mm , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs értékHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaBemeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
GAB 30K5DNM
1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220–240 V AC€451.14
B
GAB 6K0.05N
50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220–240 V AC€574.84
C
GAB 12K0.1N
100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110–230 V AC€574.84
D
GAB 30K0.2N
200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220–240 V AC€574.84
E
GAB 6K1DNM
200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110–230 V AC€451.14
F
GAB 15K2DNM
500mg2g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110–230 V AC€451.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?