A B Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő anyaga: Rozsdamentes acél , Mag színe: Ezüst , Alapanyag: Rozsdamentes acél , Keretkikészítés: Rozsdamentes acél , Keret anyaga: 304 típusú rozsdamentes acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Terhelhetőség: 800 font , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Tányér mérete: 4 x 4-1 / 2 " , Lemezvastagság: 1 / 4 " , Lemez típusa: B , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Rozsdamentes precíziós labda , Kerékszín: Ezüst , Kerék anyaga: 303 típusú rozsdamentes acél , Kerék szélesség: 2"