Elektronikus időzítőkAz intermatic elektronikus időzítőket úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a pillanatnyi programozást, és választókapcsolóval rendelkeznek a 120 és 277 VAC közötti bemeneti feszültség azonosítására. Akkumulátort biztosítanak áramkimaradás esetén, és akár 28 eseményt is képesek időzíteni.(105 termék)
Elektromechanikus időzítőkAz intermatic elektromechanikus időzítők megbízható időkapcsolók, amelyek pólusonként akár 40A elektromos terhelést is képesek kezelni. Naponta akár 12 BE/KI műveletet tesznek lehetővé. Ezek az időzítők kézi felülírással rendelkeznek a kényelem érdekében, és egy BE / KI kioldóval rendelkeznek.(70 termék)
Tavaszi seb időzítőkKülönféle FF és FD sorozatú Intermatic rugós időzítőket tartalmaz SPST, DPST és SPDT kapcsolótípusokban(75 termék)
Dugaszolható fali kapcsolókDigitális és mechanikus dugaszolható időzítők manuális felülírással beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. A lámpák, számítógépek és egyéb elektromos eszközök automatikus KIkapcsolására szolgál egy előre beállított idő után(11 termék)
Ciklus időzítőkAz intermatic ciklusidőzítők az ipari vagy háztartási készülékek napi 8-szori be- és kikapcsolására szolgálnak. Akár 1 LE-s elektromos motorterhelést és 20 A-ig terjedő ellenállásterhelést is képesek kezelni. Ezek az időzítők ismétlődő ciklust biztosítanak a BE időn keresztül.(1 termék)
Világítás PhotocontrolsKonform bevonatú PCB-k ideálisak LED-es lámpatestekhez; jellemzője az egyenáramú relé nulla keresztező áramkörrel a meghosszabbított élettartam érdekében. Meghaladhatja az 10000 105 BE/KI kapcsolási ciklust, és 480 és 7200 V AC közötti feszültséggel és XNUMX W maximális kimeneti teljesítménnyel állnak rendelkezésre
(40 termék)
Leolvasztás időzítő vezérléseAz intermatikus leolvasztás időzítő vezérlések a forró vagy elektronikus gázos leolvasztási rendszerek pontos vezérlésére szolgálnak. Kapcsolással és azonosítással rendelkeznek az egyszerű és gyors telepítés érdekében. A beprogramozott leolvasztás befejezési ideje előtt az időzítő nyomás/hőmérséklet kapcsolókkal leállítható.(6 termék)
Egyfázisú transzformátorokCSA és UL kompatibilis 100/300/600 VA transzformátorok, amelyeket általában merülő szerelvényekkel, medencefényekkel és díszlámpákkal használnak. Beépített áramköri védelem a túlterhelés alatti automatikus kikapcsoláshoz és a földelt árnyékolás a fokozott biztonság érdekében(9 termék)
ÓraszámlálókÚgy tervezték, hogy nyomon kövesse és megjelenítse azt az időtartamot, ameddig egy adott gépet használtak. Kerek felületű, süllyesztett és műanyag felcsúsztatható tartókonzollal rögzítve a mérő rögzítéséhez. Kapható csavaros és 1/4 hüvelykes ásóval és csavaros csatlakozókkal
(17 termék)
Időjárásálló dobozborítókVízálló polikarbonát / öntött alumínium dobozburkolatok önzáró fedéllel, amely megvédi az elektromos csatlakozásokat, kapcsolókat vagy portokat a nedvességtől és az időjárási hatásoktól(52 termék)
Időzítő kiegészítőkTartalmazza a kioldókat, ajtószerelvényeket, Ethernet modulokat, túlfeszültség-csökkentőket, időzítős motorokat és 4-körös relé modulokat, amelyeket időzítő vezérlő eszközökben használnak(57 termék)
Világítás Photocontrol tartozékokMagában foglalja a fényvezérlő és tartókkal ellátott tartályokat, amelyek ultrahangos hegesztéssel könnyen összekapcsolhatók. A befogadók háromágú aljzatokkal rendelkeznek az áramütés elleni védelem érdekében, és betartják az ANSI C3 szabványokat. A DC relék nulla keresztezésű áramkörökkel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében
(13 termék)