Dugaszolható transzformátorok

Szűrő

ALTRONIX -

Plug-in transzformátorok, 60Hz

Az Altronix dugaszolható transzformátorok 115 VAC vagy 120 VAC feszültséget biztosítanak az ipari alkalmazásokban használt elektromos berendezések számára. Csavaros csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos rögzítést, és falra szerelhetők, hogy megvédjék őket a portól, nedvességtől, ütésektől és rezgésektől. Válasszon a transzformátorok széles választékából, amelyek 20 VA, 40 VA és 50 VA névleges feszültséggel kaphatók.

StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€61.75
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€43.66
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€57.65
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€64.35
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€43.66
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€57.65
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€43.66
SLOAN -

transzformerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMCR427€350.66
B0345154PK€90.95
B0346027€132.54
ajánlatkérés
B0345095€85.18
ajánlatkérés
B0345125€149.40
ajánlatkérés
B0345370PK€69.65
ajánlatkérés
B0345211PK€231.40
ajánlatkérés
B0365534PK€47.93
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Transzformátor, 12V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1302260873CH2DGY-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?