Az Intermatic ET8015C elektronikus időzítő lehetővé teszi a felhasználók számára az eszközök be- és kikapcsolásának ütemezését, növelve az energiahatékonyságot, a biztonságot és a kényelmet. Azáltal, hogy meghatározott időpontokban szabályozza a működést, csökkenti az energiafogyasztást és a közüzemi költségeket.
Jellemzők:
- Az Intermatic ET8015C elektronikus időzítő Astro 7 napos üzemmóddal rendelkezik, amely alkalmazkodik a változó napkelte és napnyugta időpontjaihoz, így nincs szükség külön fényvezérlő eszközökre.
- Ez az ET8015C elektronikus időzítő 28 programozható eseménnyel rendelkezik az ütemezési lehetőségekhez, lehetővé téve az eszköz aktiválásának pontos vezérlését.
- Acél burkolattal rendelkezik a tartósság és bepattintható rögzítés érdekében az egyszerű telepítés érdekében.
- -40 és 155 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Ez az időzítő zárható kapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza a jogosulatlan változtatásokat és növeli a biztonságot.
- Ethernet porttal rendelkezik a PC-n keresztüli távoli programozáshoz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a beállítások és az ütemezés távolról történő beállítását.
- Azok az ügyfelek, akik elektromechanikus változatokat keresnek, választhatják az Intermaticet elektromechanikus időzítők teter típusú kapcsokkal számos terhelési csatlakozáshoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen előnyei vannak az elektronikus időzítőnek a mechanikushoz képest?
V. Mindkettő hasonlóan működik, és ugyanazokat a feladatokat képesek ellátni. A mechanikus időzítőt általában egy masszív, szürke fémdoboznak építik, amely jelentősen kiemelkedhet otthona dekorációjából. A mechanikus időzítők általában nagyobbak, hosszabb élettartamúak és nagyobb elektromos terhelést is igénybe vehetnek, mint a digitális időzítők.
K. Milyen típusú időzítők léteznek?
V. A fényidőzítőknek két fő kategóriája van: mechanikus és elektromos, amelyek beépíthetőek vagy vezetékes modulként állnak rendelkezésre. A csillagászati és a fotocellás időzítők tulajdonképpen az elektronikus időzítők formái, de mivel nagyon különböznek egymástól, szét kell osztanunk őket.
K. Mi az a 7 napos időzítő?
V. A programozható 7 napos időzítőknek nevezett kompakt digitális időkapcsolók pontos időzítést és napi vagy heti programozási lehetőséget kínálnak. Nyomógombokkal és kijelzővel rendelkeznek a gyors és egyszerű konfigurálás érdekében.
K. Az ET8015C időzítőnek szüksége van internetkapcsolatra a programozáshoz?
V. Az időzítő programozása közvetlenül az interfészén keresztül végezhető el, internetkapcsolat nélkül. Ha azonban távoli programozást szeretne használni, internetkapcsolat szükséges.
K. Hogyan telepíthetem ezt az elektronikus időzítőt?
V. Az időzítő bepattintható rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében.
K. Hogyan működik az ET8015C időzítő asztrológiai üzemmódja?
V. Az asztrológiai mód helyalapú adatokat használ a napkelte és napnyugta idejének kiszámításához. Az időzítő ezután beállítja beprogramozott eseményeit, hogy igazodjanak ezekhez a természetes világítási változásokhoz, optimalizálva az energiahatékonyságot.