Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET1105C elektromos időzítő 1p Spst 3 600-8 300w 24h | AE2GUV 4XGV9

INTERMATIC ET1105C elektromos időzítő 1p Spst 3 600-8 300w 24h

Raktáron
Tétel: AE2GUV Típus: ET1105CKereszthivatkozás: 4XGV9
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
€445.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő3 év
Akkumulátor típusAAA
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3"
HázAcél
Magasság7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz7.75 "
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás23 óra 59 perc
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésBeépülő
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma28
Működési hőmérséklet.-40-től 155 F-ig
Üzemmód24 XNUMX óra.
típusProgramozható
Feszültség120 / 208 / 240 / 277
Watts3,600 a 8,300
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: 2 db AAA elem szükséges hozzá, nem tartozék, tartalmazza az automatikus nyári időszámítás beállítását

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességMagasságMax. Idő beállításÁr
INTERMATIC ET8015C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€547.32
INTERMATIC ET8215C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€619.28
INTERMATIC ET1125C elektromos időzítő 24 órás Nema1 30a 2 csatornás acél | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40-től 155-ig302.5 "24 XNUMX óra.24 Hour4.75 "5.5 "23 óra 59 perc€468.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET1105C elektromos időzítő 1p Spst 3 600-8 300w 24h
€445.22 /Mértékegység